Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 5419 Ταινία ταινίας Polyimide Gold 1 ίντσα x 36 αυλή | AA6VVJ 15C443

3M 7000144792 5419 Μονωτική ηλεκτρική ταινία, υψηλής θερμοκρασίας, πολυιμίδιο, 1 ίντσα x 108 πόδια, πάχος ταινίας 2.7 mil

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6VVJ Μοντέλο: 7000144792Σταυρός Ref: 15C443 / 5419
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€220.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία ταινίας
ΣυγκολλητικόςΣιλικόνη
Συγκολλητικό ΥλικόΣιλικόνη
ΧρώμαΧρυσό
Μήκος36 ετών
Υλικα Πολυϊμίδιο
Θερμοκρασία απόδοσης.-100 ° F έως + 500 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος2.7 χιλιάδες
Πλάτος1"
αντοχή στη θραύση33 λίβρες/in.
θετική ατμόσφαιραΥψηλή θερμοκρασία
πλάτος ταινίας Imperial1"
επένδυση περιλαμβάνεταιΧωρίς επένδυση
μήκος μετρικής ταινίας32.99m
πλάτος μετρικής ταινίας25.4 mm
τυπωμένο μήνυμαΧωρίς εκτύπωση
μορφή προϊόντοςΣυνεχής ρολό
προδιαγραφές που πληρούνταιIEC
πρότυπαIEC 61249-2-21
αυτοκόλλητο υλικό ταινίαςΣιλικόνη
κατασκευή με ταινία υποστήριξηςΤαινία
υλικό υποστήριξης ταινίαςΠολυϊμίδιο
χρώμα ταινίαςΧρυσό
αντοχή σε εφελκυσμό ταινίας33 λίβρες/in.
πάχος ταινίας2.7 χιλιάδες
τύπος ταινίαςΤαινία
ονομαστική τάσηΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
3M 5419 Ταινία Πολυιμίδης Χρυσό 1/2 ίντσα x 36 γιάρδες | AA6VVG 15C441 70000501101 / 2 "€126.26
3M 5419 Ταινία Πολυιμίδης Χρυσός 1/4 ίντσας x 36 γιάρδες | AA6VVH 15C442 70000500991 / 4 "€66.55
3M 5419 Ταινία ταινία πολυαμίδη χρυσό 2 ίντσες x 36 ναυπηγεία | AA6VVK 15C444 70001236732"€444.44
3M 5419 Film Tape Polyimide Gold 3/4 ίντσες x 36 γιάρδες | AA6VVL 15C445 70000362063 / 4 "€160.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 7000144792 5419 Μονωτική ηλεκτρική ταινία, υψηλής θερμοκρασίας, πολυιμίδιο, 1 ίντσα x 108 πόδια, πάχος ταινίας 2.7 mil
€220.96 /μονάδα