Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 5419 Ταινία Πολυιμίδης Χρυσό 1/2 ίντσα x 36 γιάρδες | AA6VVG 15C441

3M 7000050110 5419 Μονωτική ηλεκτρική ταινία, υψηλής θερμοκρασίας, πολυιμίδιο, 1/2 ίντσα x 108 πόδια, πάχος ταινίας 2.7 mil

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6VVG Μοντέλο: 7000050110Σταυρός Ref: 15C441 / 5419
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€126.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία ταινίας
ΣυγκολλητικόςΣιλικόνη
Συγκολλητικό ΥλικόΣιλικόνη
ΧρώμαΧρυσό
Μήκος36 ετών
Υλικα Πολυϊμίδιο
Θερμοκρασία απόδοσης.-100 ° F έως + 500 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος2.7 χιλιάδες
Πλάτος1 / 2 "
αντοχή στη θραύση33 λίβρες/in.
ΠεριβάλλονΥψηλή θερμοκρασία
Imperial Tape Width1 / 2 "
Περιλαμβάνεται επένδυσηΧωρίς επένδυση
Μήκος μετρικής ταινίας32.99m
Πλάτος μετρικής ταινίας12.7 mm
Έντυπο ΜήνυμαΧωρίς εκτύπωση
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
Προδιαγραφές πληρIEC
ΠρότυπαIEC 61249-2-21
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΣιλικόνη
Κατασκευή πλάτης ταινίαςΤαινία
Υλικό στήριξης ταινίαςΠολυϊμίδιο
Χρώμα ταινίαςΧρυσό
Αντοχή εφελκυσμού ταινίας33 λίβρες/in.
Πάχος ταινίας2.7 χιλιάδες
Τύπος ταινίαςΤαινία
Τάση τάσηςΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
3M 5419 Ταινία Πολυιμίδης Χρυσός 1/4 ίντσας x 36 γιάρδες | AA6VVH 15C442 70000500991 / 4 "€66.55
3M 5419 Ταινία ταινίας Polyimide Gold 1 ίντσα x 36 αυλή | AA6VVJ 15C443 70001447921"€220.96
3M 5419 Ταινία ταινία πολυαμίδη χρυσό 2 ίντσες x 36 ναυπηγεία | AA6VVK 15C444 70001236732"€444.44
3M 5419 Film Tape Polyimide Gold 3/4 ίντσες x 36 γιάρδες | AA6VVL 15C445 70000362063 / 4 "€160.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 7000050110 5419 Μονωτική ηλεκτρική ταινία, υψηλής θερμοκρασίας, πολυιμίδιο, 1/2 ίντσα x 108 πόδια, πάχος ταινίας 2.7 mil
€126.26 /μονάδα