Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 5419 Ταινία ταινίας Polyimide Gold 2 ίντσες x 5 αυλές | AA6VVE 15C439

3M 5419 Ταινία Πολυιμίδης Χρυσός 2 ίντσες x 5 γιάρδες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6VVE Μοντέλο: 5419Σταυρός Ref: 15C439
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€84.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία ταινίας
ΣυγκολλητικόςΣιλικόνη
Συγκολλητικό ΥλικόΣιλικόνη
ΧρώμαΧρυσό
Μήκος5 ετών
Υλικα Πολυϊμίδιο
Θερμοκρασία απόδοσης.-100 ° F έως + 500 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος2.7 χιλιάδες
Πλάτος2"
αντοχή στη θραύση33 λίβρες/in.
θετική ατμόσφαιραΥψηλή θερμοκρασία
πλάτος ταινίας Imperial2"
επένδυση περιλαμβάνεταιΧωρίς επένδυση
μήκος μετρικής ταινίας4.57m
πλάτος μετρικής ταινίας50.8 mm
τυπωμένο μήνυμαΧωρίς εκτύπωση
μορφή προϊόντοςΣυνεχής ρολό
προδιαγραφές που πληρούνταιIEC
πρότυπαIEC 61249-2-21
αυτοκόλλητο υλικό ταινίαςΣιλικόνη
κατασκευή με ταινία υποστήριξηςΤαινία
υλικό υποστήριξης ταινίαςΠολυϊμίδιο
χρώμα ταινίαςΧρυσό
αντοχή σε εφελκυσμό ταινίας33 λίβρες/in.
πάχος ταινίας2.7 χιλιάδες
τύπος ταινίαςΤαινία
ονομαστική τάσηΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
3M 5419 Ταινία Πολυιμίδης Χρυσός 1/2 ίντσας x 5 γιάρδα | AA6VVB 15C436 54191 / 2 "€24.34
3M 5419 Ταινία Πολυιμίδης Χρυσός 1/4 ίντσας x 5 γιάρδα | AA6VVC 15C437 54191 / 4 "€12.46
3M 5419 Ταινία ταινίας Polyimide Gold 1 ίντσα x 5 αυλή | AA6VVD 15C438 54191"€39.31
3M 5419 Ταινία Πολυιμίδης Χρυσός 3/4 ίντσες x 5 γιάρδες | AA6VVF 15C440 54193 / 4 "€36.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 5419 Ταινία Πολυιμίδης Χρυσός 2 ίντσες x 5 γιάρδες
€84.39 /μονάδα