Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 5413 Ταινία Πολυιμίδης Κεχριμπάρι 1/2 ίντσα x 36 γιάρδες | AA6VUR 15C426

3M 7100010443 5413 Ταινία πολυιμίδης πορτοκαλί 1/2 ίντσας x 36 γιάρδες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6VUR Μοντέλο: 7100010443Σταυρός Ref: 15C426 / 5413
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€91.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία ταινίας
ΣυγκολλητικόςΣιλικόνη
Συγκολλητικό ΥλικόΣιλικόνη
ΧρώμαΚεχριμπάρι
Μήκος36 ετών
Υλικα Πολυϊμίδιο
Θερμοκρασία απόδοσης.-100 ° F έως + 500 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος2.7 χιλιάδες
Πλάτος1 / 2 "
Ιδιότητες κόλλαςChemical Resistant, Flame Retardant, Radiation Resistant
αντοχή στη θραύση33 λίβρες/in.
θετική ατμόσφαιραΥψηλή θερμοκρασία
πλάτος ταινίας Imperial1 / 2 "
επένδυση περιλαμβάνεταιΧωρίς επένδυση
μήκος μετρικής ταινίας32.92m
πλάτος μετρικής ταινίας12.7 mm
τυπωμένο μήνυμαΧωρίς εκτύπωση
μορφή προϊόντοςΣυνεχής ρολό
αυτοσβενόμενοΝαι
προδιαγραφές που πληρούνταιASTM
πρότυπαASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
αυτοκόλλητο υλικό ταινίαςΣιλικόνη
κατασκευή με ταινία υποστήριξηςΤαινία
υλικό υποστήριξης ταινίαςΠολυϊμίδιο
χρώμα ταινίαςΚεχριμπάρι
αντοχή σε εφελκυσμό ταινίας33 λίβρες/in.
πάχος ταινίας2.7 χιλιάδες
τύπος ταινίαςΤαινία
ονομαστική τάσηΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
3M 5413 Ταινία Πολυιμίδης Κεχριμπάρι 1/2 ίντσα x 5 γιάρδες | AA6VUK 15C420 54135 yyd.1 / 2 "€20.00
3M 5413 Ταινία Πολυιμίδης Κεχριμπάρι 1/4 ίντσας x 5 γιάρδες | AA6VUL 15C421 54135 yyd.1 / 4 "€10.79
3M 5413 Ταινία ταινίας Polyimide Amber 1 Inch x 5 yard | AA6VUM 15C422 54135 yyd.1"€34.57
3M 5413 Ταινία ταινίας Πολυϊμίδιο Κεχριμπάρι 2 ίντσες x 5 αυλή | AA6VUN 15C423 54135 yyd.2"€79.68
3M 5413 Ταινία Πολυιμίδης Κεχριμπάρι 3/4 ίντσες x 5 γιάρδες | AA6VUP 15C424 54135 yyd.3 / 4 "€32.42
3M 5413 Ταινία Πολυιμίδης Κεχριμπάρι 3/8 ίντσες x 5 γιάρδες | AA6VUQ 15C425 54135 yyd.3 / 8 "€15.76
3M 5413 Ταινία Πολυιμίδης Κεχριμπάρι 1 ίντσας x 36 γιάρδα | AA6VUU 15C428 541336 yyd.1"€161.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 7100010443 5413 Ταινία πολυιμίδης πορτοκαλί 1/2 ίντσας x 36 γιάρδες
€91.51 /μονάδα