Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 4959 Ταινία VHB 3/4 ίντσας x 5 αυλή Λευκό | AA6VTK 15C395

3M 4959 Ταινία VHB 3/4 ίντσες x 5 γιάρδες Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6VTK Μοντέλο: 4959Σταυρός Ref: 15C395
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€100.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία VHB διπλής όψης
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό γενικού σκοπού
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος5 ετών
Χρώμα επένδυσηςΚαθαρισμός
Υλικα Στερεός αφρός
Θερμοκρασία απόδοσης.+ 50 ° F έως + 300 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος120 χιλιάδες
Πλάτος3 / 4 "
θετική ατμόσφαιραΕσωτερική και Εξωτερική
τύπος κυψελών αφρούΚλειστό
τύπος πυκνότητας αφρούΕταιρεία
πλάτος ταινίας Imperial3 / 4 "
Αυτοκρατορική ταινία wxl3/4" x 5 γιδ.
επένδυση περιλαμβάνεταιΝαι
υλικό επένδυσηςΠολυεστέρας
μήκος μετρικής ταινίας4.57m
μετρικό πλάτος19.05 mm
μορφή προϊόντοςΣυνεχής ρολό
μεταθέσιμοςΟχι
πρότυπαASTM D-1002, ASTM D-897, ASTM D3330, ASTM D3654, UL 746C
αυτοκόλλητο υλικό ταινίαςΑκρυλικό
κατασκευή με ταινία υποστήριξηςαφρός
υλικό υποστήριξης ταινίαςΑκρυλικός αφρός
χρώμα ταινίαςΆσπρο
επιμήκυνση ταινίαςΔεν έχει αξιολογηθεί
αντοχή σε εφελκυσμό ταινίας75 λίβρες/in.
πάχος ταινίας1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςΧρώμαΥλικα Θερμοκρασία απόδοσης.Αντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
3M 4611 VHB Tape 3/4 Inch x 5 yard Dark Grey | AA6VMM 15C280 4611288 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΣκούρο γκρίζοΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 300 βαθμοί F90 λίβρες / λεπτό.45 χλμ.€47.35
3M 4646 VHB Tape 3/4 Inch x 5 yard Σκούρο Γκρι | AA6VMT 15C285 4646240 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΣκούρο γκρίζοΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 300 βαθμοί F100 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.€34.62
Ταινία 3M 4905 VHB 3/4 ίντσας x 5 αυλή Clear | AA6VNF 15C298 4905192 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΚαθαρισμόςΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 200 βαθμοί F100 λίβρες / λεπτό.20 χλμ.€44.33
Ταινία 3M 4930 VHB 3/4 ίντσας x 5 αυλή Λευκό | AA6VPG 15C323 4930320 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΆσπροΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 200 βαθμοί F160 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.€54.12
3M 4951 Ταινία VHB 3/4 ίντσας x 5 αυλή Λευκό | AA6VRT 15C379 4951288 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό χαμηλής θερμοκρασίαςΆσπροΣτερεός αφρός32 βαθμοί έως 200 βαθμοί F110 λίβρες / λεπτό.45 χλμ.€91.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 4959 Ταινία VHB 3/4 ίντσες x 5 γιάρδες Λευκό
€100.50 /μονάδα