Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 4952 VHB Ταινία 2 ίντσες x 5 αυλές Λευκό | AA6VRY 15C384

3M Ταινία 4952 VHB 2 ίντσας x 5 γιάρδα Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΑΑ6ΒΡΥ Μοντέλο: 4952Σταυρός Ref: 15C384
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€198.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία VHB διπλής όψης
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό χαμηλής επιφάνειας ενέργειας
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος5 ετών
Χρώμα επένδυσηςΆσπρο
Υλικα Στερεός αφρός
Θερμοκρασία απόδοσης.+ 50 ° F έως + 160 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος45 χιλιάδες
Πλάτος2"
ΠεριβάλλονΕσωτερική και Εξωτερική
Τύπος κυψέλης αφρούΚλειστό
Τύπος πυκνότητας αφρούΕταιρεία
Imperial Tape Width2"
Imperial Tape Wxl2 "x 5 yd.
Περιλαμβάνεται επένδυσηΝαι
Υλικό γραμμήςΧαρτί
Μήκος μετρικής ταινίας4.57m
Μετρικό πλάτος50.8 mm
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ΑφαιρούμενηΟχι
ΠρότυπαASTM D-1002, ASTM D-897, ASTM D3330, ASTM D3654, UL 746C
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΑκρυλικό
Κατασκευή πλάτης ταινίαςαφρός
Υλικό στήριξης ταινίαςΑκρυλικός αφρός
Χρώμα ταινίαςΆσπρο
Επιμήκυνση ταινίαςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή εφελκυσμού ταινίας80 λίβρες/in.
Πάχος ταινίας1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςΧρώμαΥλικα Θερμοκρασία απόδοσης.Αντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
3M 4646 VHB Ταινία 2 ίντσες x 5 ναυπηγεία Σκούρο Γκρι | AA6VMR 15C284 4646240 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΣκούρο γκρίζοΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 300 βαθμοί F100 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.€102.64
3M 4905 VHB Ταινία 2 ίντσες x 5 ναυπηγεία Διαφανές | AA6VNE 15C297 4905192 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΚαθαρισμόςΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 200 βαθμοί F100 λίβρες / λεπτό.20 χλμ.€92.95
3M 4930 VHB Ταινία 2 ίντσες x 5 ναυπηγεία Λευκό | AA6VPF 15C322 4930320 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΆσπροΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 200 βαθμοί F160 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.€128.64
3M 4951 VHB Ταινία 2 ίντσες x 5 ναυπηγεία Λευκό | AA6VRR 15C378 4951288 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό χαμηλής θερμοκρασίαςΆσπροΣτερεός αφρός32 βαθμοί έως 200 βαθμοί F110 λίβρες / λεπτό.45 χλμ.€187.31
3M 4959 VHB Ταινία 2 ίντσες x 5 ναυπηγεία Λευκό | AA6VTJ 15C394 4959320 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΆσπροΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 300 βαθμοί F75 λίβρες / λεπτό.120 χλμ.€252.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M Ταινία 4952 VHB 2 ίντσας x 5 γιάρδα Λευκό
€198.43 /μονάδα