Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 4910 Ταινία διπλής επικάλυψης 3/4 x 3 ιντσών 40 Mil, 5 Pk | AD6JKC 45J950

3M 4910 Ταινία διπλής επικάλυψης 3/4 x 3 ιντσών 40 Mil, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6JKC Μοντέλο: 4910Cross Ref: 45J950

Αποκτήστε το Απρ 23, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία διπλής όψης
Δύναμη πρόσφυσης240 ουγκιές / λεπτό
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό
ΧρώμαΚαθαρισμός
Μήκος3"
Χρώμα επένδυσηςΚόκκινο (τυπωμένο)
ΥλικόΣτερεός αφρός
Θερμοκρασία απόδοσης.Έως 200 βαθμοί F
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Χρώμα ταινίαςΚαθαρισμός
Αντοχή σε εφελκυσμό100 λίβρες / λεπτό.
Πάχος40 χλμ.
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία απόδοσης.Δύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςShapeΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΠλάτοςΧρώμαΤιμή
3M 4956 Tape 1/2 ίντσας x 108 πόδια Γκρι, 18 Pk | AB9HRM 2DEG4 4956Έως 200 βαθμοί F328 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό πολλαπλών χρήσεωνΣυνεχής ρολό80 λίβρες / λεπτό.62 χλμ.1 / 2 "-€4,322.77
3M 4956 Tape 3/4 Inch x 108 feet Grey, 12 Pk | AB9HRN 2DEG6 4956Έως 200 βαθμοί F328 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό πολλαπλών χρήσεωνΣυνεχής ρολό80 λίβρες / λεπτό.62 χλμ.3 / 4 "-€3,753.93
3M 4646 Ταινία διπλής επίστρωσης 1/2 ίντσας x 1/2 ίντσας, 250 Pk | AD6JEG 45J838 4646Έως 300 βαθμοί F240 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικόΤετράγωνα100 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.1 / 2 "Σκούρο γκρίζο€82.19
3M 4646 Ταινία διπλής επίστρωσης 3/4 ίντσες x 3/4 ίντσες, 250 Pk | AD6JEH 45J839 4646Έως 300 βαθμοί F240 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικόΤετράγωνα100 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.3 / 4 "Σκούρο γκρίζο€121.49
3M 4646 Ταινία διπλής επικάλυψης 1 x 2 ίντσας 25 Mil, 100 Pk | AD6JEJ 45J840 4646Έως 300 βαθμοί F240 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικόορθογώνιο παραλληλόγραμμο100 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.1"Σκούρο γκρίζο€120.19
3M 4646 Ταινία διπλής επικάλυψης 1 x 3 ιντσών 25 Mil, 100 Pk | AD6JEK 45J841 4646Έως 300 βαθμοί F240 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικόορθογώνιο παραλληλόγραμμο100 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.1"Σκούρο γκρίζο€145.40
3M 4646 Ταινία διπλής επικάλυψης 1 x 4 ιντσών 25 Mil, 100 Pk | AD6JEL 45J842 4646Έως 300 βαθμοί F240 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικόορθογώνιο παραλληλόγραμμο100 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.1"Σκούρο γκρίζο€207.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 4910 Ταινία διπλής επικάλυψης 3/4 x 3 ιντσών 40 Mil, 5 Pk
€26.25 /μονάδα