Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 4905 VHB Ταινία 2 ίντσες x 5 ναυπηγεία Διαφανές | AA6VNE 15C297

3M 4905 VHB Tape 2 ίντσες x 5 γιάρδα Καθαρή

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6VNE Μοντέλο: 4905Σταυρός Ref: 15C297
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€92.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία VHB διπλής όψης
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό γενικού σκοπού
ΧρώμαΚαθαρισμός
Μήκος5 ετών
Χρώμα επένδυσηςRed
Υλικα Στερεός αφρός
Θερμοκρασία απόδοσης.+ 50 ° F έως + 200 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος20 χιλιάδες
Πλάτος2"
ΠεριβάλλονΕσωτερική και Εξωτερική
Τύπος κυψέλης αφρούΚλειστό
Τύπος πυκνότητας αφρούΕταιρεία
Imperial Tape Width2"
Imperial Tape Wxl2 "x 5 yd.
Περιλαμβάνεται επένδυσηΝαι
Μέγ. Χρόνος προσκόλλησης24 Μήνες
Μήκος μετρικής ταινίας4.57m
Μετρικό πλάτος50.8 mm
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ΑφαιρούμενηΟχι
ΠρότυπαASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897, UL 746C
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΑκρυλικό
Κατασκευή πλάτης ταινίαςαφρός
Υλικό στήριξης ταινίαςΑφρός πολυαιθυλενίου
Χρώμα ταινίαςΔιαφανής
Επιμήκυνση ταινίαςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή εφελκυσμού ταινίας100 λίβρες/in.
Πάχος ταινίας1 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςΧρώμαΥλικα Θερμοκρασία απόδοσης.Αντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
3M 4646 VHB Ταινία 2 ίντσες x 5 ναυπηγεία Σκούρο Γκρι | AA6VMR 15C284 4646240 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΣκούρο γκρίζοΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 300 βαθμοί F100 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.€102.64
3M 4930 VHB Ταινία 2 ίντσες x 5 ναυπηγεία Λευκό | AA6VPF 15C322 4930320 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΆσπροΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 200 βαθμοί F160 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.€128.64
3M 4951 VHB Ταινία 2 ίντσες x 5 ναυπηγεία Λευκό | AA6VRR 15C378 4951288 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό χαμηλής θερμοκρασίαςΆσπροΣτερεός αφρός32 βαθμοί έως 200 βαθμοί F110 λίβρες / λεπτό.45 χλμ.€187.31
3M 4952 VHB Ταινία 2 ίντσες x 5 αυλές Λευκό | AA6VRY 15C384 4952400 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό χαμηλής επιφάνειας ενέργειαςΆσπροΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 160 βαθμοί F80 λίβρες / λεπτό.45 χλμ.€198.43
3M 4959 VHB Ταινία 2 ίντσες x 5 ναυπηγεία Λευκό | AA6VTJ 15C394 4959320 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΆσπροΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 300 βαθμοί F75 λίβρες / λεπτό.120 χλμ.€252.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 4905 VHB Tape 2 ίντσες x 5 γιάρδα Καθαρή
€92.95 /μονάδα