Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 4905 VHB Tape 1 ίντσα x 5 αυλή Clear | AA6VND 15C296

3M 4905 VHB Tape 1 ίντσες x 5 γιάρδα Καθαρή

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6VND Μοντέλο: 4905Σταυρός Ref: 15C296
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€51.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία VHB διπλής όψης
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό γενικού σκοπού
ΧρώμαΚαθαρισμός
Μήκος5 ετών
Χρώμα επένδυσηςRed
Υλικα Στερεός αφρός
Θερμοκρασία απόδοσης.+ 50 ° F έως + 200 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος20 χιλιάδες
Πλάτος1"
θετική ατμόσφαιραΕσωτερική και Εξωτερική
τύπος κυψελών αφρούΚλειστό
τύπος πυκνότητας αφρούΕταιρεία
πλάτος ταινίας Imperial1"
Αυτοκρατορική ταινία wxl1 "x 5 yd.
επένδυση περιλαμβάνεταιΝαι
μέγιστος χρόνος προσκόλλησης24 Μήνες
μήκος μετρικής ταινίας4.57m
μετρικό πλάτος25.4 mm
μορφή προϊόντοςΣυνεχής ρολό
μεταθέσιμοςΟχι
πρότυπαASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897, UL 746C
αυτοκόλλητο υλικό ταινίαςΑκρυλικό
κατασκευή με ταινία υποστήριξηςαφρός
υλικό υποστήριξης ταινίαςΑφρός πολυαιθυλενίου
χρώμα ταινίαςΔιαφανής
επιμήκυνση ταινίαςΔεν έχει αξιολογηθεί
αντοχή σε εφελκυσμό ταινίας100 λίβρες/in.
πάχος ταινίας1 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςΧρώμαΥλικα Θερμοκρασία απόδοσης.Αντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
3M 4611 VHB Ταινία 1 ίντσα x 5 ναυπηγεία Σκούρο Γκρι | AA6VML 15C279 4611288 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΣκούρο γκρίζοΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 300 βαθμοί F90 λίβρες / λεπτό.45 χλμ.€75.06
3M 4646 VHB Ταινία 1 ίντσα x 5 ναυπηγεία Σκούρο Γκρι | AA6VMQ 15C283 4646240 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΣκούρο γκρίζοΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 300 βαθμοί F100 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.€49.64
3M 4930 VHB Ταινία 1 ίντσα x 5 ναυπηγεία Λευκό | AA6VPE 15C321 4930320 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΆσπροΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 200 βαθμοί F160 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.€66.59
3M 4951 VHB Ταινία 1 ίντσα x 5 ναυπηγεία Λευκό | AA6VRQ 15C377 4951288 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό χαμηλής θερμοκρασίαςΆσπροΣτερεός αφρός32 βαθμοί έως 200 βαθμοί F110 λίβρες / λεπτό.45 χλμ.€121.69
3M 4959 VHB Ταινία 1 ίντσα x 5 ναυπηγείο Λευκό | AA6VTH 15C393 4959320 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΆσπροΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 300 βαθμοί F75 λίβρες / λεπτό.120 χλμ.€133.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 4905 VHB Tape 1 ίντσες x 5 γιάρδα Καθαρή
€51.12 /μονάδα