Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 4905 VHB Ταινία 1/2 ίντσα x 5 ναυπηγεία Διαφανές | AA6VNB 15C294

3M 4905 Ταινία VHB 1/2 ίντσες x 5 γιάρδες Διαφανές

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6VNB Μοντέλο: 4905Σταυρός Ref: 15C294
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουλ 1

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€37.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία VHB διπλής όψης
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό γενικού σκοπού
ΧρώμαΚαθαρισμός
Μήκος5 ετών
Χρώμα επένδυσηςRed
Υλικα Στερεός αφρός
Θερμοκρασία απόδοσης.+ 50 ° F έως + 200 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος20 χιλιάδες
Πλάτος1 / 2 "
Προσκόλληση στον χάλυβα192 ουγκιές / λεπτό
Κοινή ΒιομηχανίαΣυναρμολόγηση & Κατασκευή, Αυτοκινητοβιομηχανία, Αεροπορία, Κατασκευές, Ηλεκτρονικά, Γενική Συντήρηση & Επισκευή, Μεταλλουργία, Αποθήκη
ΠεριβάλλονΕσωτερική και Εξωτερική
Τύπος κυψέλης αφρούΚλειστό
Τύπος πυκνότητας αφρούΕταιρεία
Μήκος ταινίας Imperial5 ετών
Imperial Tape Width1 / 2 "
Imperial Tape Wxl1/2" x 5 γιδ.
Περιλαμβάνεται επένδυσηΝαι
Μέγ. Χρόνος προσκόλλησης24 Μήνες
Μέγιστη θερμοκρασία απόδοσης ταινίας200 ° F
Μήκος μετρικής ταινίας4.57m
Μετρικό πλάτος12.7 mm
Ελάχιστη θερμοκρασία απόδοσης ταινίας-31 ° Φ
Πακέτο Ποσότητα1
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ΑφαιρούμενηΟχι
ΣειρέςΣειρά 4905
ΠρότυπαASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897, UL 746C
Επιφανειακή συμβατότηταABS, Ακρυλικό, Γυαλί, Μέταλλο, Νάιλον, Πολυανθρακικό
Μορφή αυτοκόλλητης ταινίαςΔιπλής όψης
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΑκρυλικό
Κατασκευή πλάτης ταινίαςαφρός
Υλικό στήριξης ταινίαςΑφρός πολυαιθυλενίου
Χρώμα ταινίαςΔιαφανής
Διάμετρος πυρήνα ταινίας3"
Επιμήκυνση ταινίαςΔεν έχει αξιολογηθεί
Ιδιότητες αντίστασης ταινίαςΑνθεκτικό στις κρούσεις
Αντοχή εφελκυσμού ταινίας100 λίβρες/in.
Πάχος ταινίας1 / 32 "
Εύρος θερμοκρασίας-31 ° F έως + 200 ° F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςΧρώμαΥλικα Θερμοκρασία απόδοσης.Αντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
3M 4611 VHB Ταινία 1/2 ίντσα x 5 ναυπηγεία Σκούρο Γκρι | AA6VMK 15C278 4611288 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΣκούρο γκρίζοΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 300 βαθμοί F90 λίβρες / λεπτό.45 χλμ.€30.08
3M 4646 VHB Ταινία 1/2 ίντσα x 5 ναυπηγεία Σκούρο Γκρι | AA6VMN 15C281 4646240 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΣκούρο γκρίζοΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 300 βαθμοί F100 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.€29.58
Ταινία 3M 4930 VHB 1/2 ίντσα x 5 αυλή Λευκό | AA6VPC 15C319 4930320 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΆσπροΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 200 βαθμοί F160 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.€54.65
3M 4951 VHB Ταινία 1/2 ίντσα x 5 ναυπηγεία Λευκό | AA6VRN 15C375 4951288 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό χαμηλής θερμοκρασίαςΆσπροΣτερεός αφρός32 βαθμοί έως 200 βαθμοί F110 λίβρες / λεπτό.45 χλμ.€62.44
Ταινία 3M 4952 VHB 1/2 ίντσα x 5 αυλή Λευκό | AA6VRV 15C381 4952400 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό χαμηλής επιφάνειας ενέργειαςΆσπροΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 160 βαθμοί F80 λίβρες / λεπτό.45 χλμ.-
RFQ
3M 4959 VHB Ταινία 1/2 ίντσα x 5 ναυπηγεία Λευκό | AA6VTF 15C391 4959320 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΆσπροΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 300 βαθμοί F75 λίβρες / λεπτό.120 χλμ.€69.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 4905 Ταινία VHB 1/2 ίντσες x 5 γιάρδες Διαφανές
€37.10 /μονάδα