Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 4658F Αφαιρούμενη ταινία διπλής επίστρωσης 2 ίντσες x 4 γιάρδες | AA6VMX 15C290

3M 4658F Αφαιρούμενη ταινία διπλής επικάλυψης 2 ίντσας x 4 γιδ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6VMX Μοντέλο: 4658FΣταυρός Ref: 15C290
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€213.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑφαιρούμενη ταινία διπλής όψης
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό
ΧρώμαΚαθαρισμός
Μήκος4 ετών
Χρώμα επένδυσηςΚαθαρισμός
Υλικα Ακρυλικός αφρός
Θερμοκρασία απόδοσης.+ 70 ° F έως + 175 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος31 χιλιάδες
Πλάτος2"
Μάρκα και σειρά3Μ 4658F
ΠεριβάλλονΕσωτερική και Εξωτερική
Τύπος κυψέλης αφρούΚλειστό
Τύπος πυκνότητας αφρούΕταιρεία
Imperial Tape Width2"
Περιλαμβάνεται επένδυσηΝαι
Υλικό γραμμήςΠολυεστέρας
Μήκος μετρικής ταινίας3.66m
Μετρικό πλάτος50.8 mm
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ΑφαιρούμενηΝαι
ΠρότυπαASTM D3330, ASTM D3654
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΑκρυλικό
Κατασκευή πλάτης ταινίαςαφρός
Υλικό στήριξης ταινίαςΑφρός πολυαιθυλενίου
Χρώμα ταινίαςΔιαφανής
Επιμήκυνση ταινίαςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή εφελκυσμού ταινίας85 λίβρες/in.
Πάχος ταινίας1 / 32 "
Πλάτος ταινίας2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1845
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
3M 4658F Αφαιρούμενη ταινία διπλής επίστρωσης 1/2 ίντσας x 4 γιάρδες | AA6VMV 15C287 4658F1 / 2 "€39.82
3M 4658F Αφαιρούμενη ταινία διπλής επίστρωσης 1 ίντσας x 4 γιάρδες | AA6VMW 15C289 4658F1"€79.61
3M 4658F Αφαιρούμενη ταινία διπλής επίστρωσης 3/4 ίντσες x 4 γιάρδες | AA6VMY 15C291 4658F3 / 4 "€55.63
3M 4658F Αφαιρούμενη ταινία διπλής επίστρωσης 6 ιντσών x 4 γιάρδες | AA6VMZ 15C292 4658F6"€585.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 4658F Αφαιρούμενη ταινία διπλής επικάλυψης 2 ίντσας x 4 γιδ
€213.72 /μονάδα