Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 4646 VHB Ταινία 12 ίντσες x 5 ναυπηγεία Σκούρο Γκρι | AA6VMP 15C282

3M 4646 Κασέτα VHB 12 ίντσας x 5 γιάρδα Σκούρο γκρι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6VMP Μοντέλο: 4646Σταυρός Ref: 15C282
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€463.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία VHB διπλής όψης
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό γενικού σκοπού
ΧρώμαΓκρί
Μήκος5 ετών
Χρώμα επένδυσηςRed
Υλικα Στερεός αφρός
Θερμοκρασία απόδοσης.+ 50 ° F έως + 300 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος25 χιλιάδες
Πλάτος12 "
θετική ατμόσφαιραΕσωτερική και Εξωτερική
τύπος κυψελών αφρούΚλειστό
τύπος πυκνότητας αφρούΕταιρεία
πλάτος ταινίας Imperial12 "
Αυτοκρατορική ταινία wxl12 "x 5 yd.
επένδυση περιλαμβάνεταιΝαι
μέγιστος χρόνος προσκόλλησης24 Μήνες
μήκος μετρικής ταινίας4.57m
μετρικό πλάτος304.8 mm
μορφή προϊόντοςΣυνεχής ρολό
μεταθέσιμοςΟχι
πρότυπαASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897, UL 746C
αυτοκόλλητο υλικό ταινίαςΑκρυλικό
κατασκευή με ταινία υποστήριξηςαφρός
υλικό υποστήριξης ταινίαςΑφρός πολυαιθυλενίου
χρώμα ταινίαςΓκρί
επιμήκυνση ταινίαςΔεν έχει αξιολογηθεί
αντοχή σε εφελκυσμό ταινίας100 λίβρες/in.
πάχος ταινίας1 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0035
Ύψος πλοίου (cm)30.73
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςΧρώμαΜήκοςΥλικα Θερμοκρασία απόδοσης.Αντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
3M 4905 VHB Ταινία 12 ίντσες x 1 αυλή Διαφανές | AA6VNA 15C293 4905192 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΚαθαρισμός1 yyd.Στερεός αφρός50 βαθμοί έως 200 βαθμοί F100 λίβρες / λεπτό.20 χλμ.€112.94
3M 4905 VHB Ταινία 12 ίντσες x 5 ναυπηγεία Διαφανές | AA6VNC 15C295 4905192 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΚαθαρισμός5 yyd.Στερεός αφρός50 βαθμοί έως 200 βαθμοί F100 λίβρες / λεπτό.20 χλμ.€504.36
3M 4930 VHB Ταινία 12 ίντσες x 5 ναυπηγεία Λευκό | AA6VPD 15C320 4930320 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΆσπρο5 yyd.Στερεός αφρός50 βαθμοί έως 200 βαθμοί F160 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.€762.88
3M 4951 VHB Ταινία 12 ίντσες x 5 ναυπηγεία Λευκό | AA6VRP 15C376 4951288 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό χαμηλής θερμοκρασίαςΆσπρο5 yyd.Στερεός αφρός32 βαθμοί έως 200 βαθμοί F110 λίβρες / λεπτό.45 χλμ.€1,130.33
3M 4959 VHB Ταινία 12 ίντσες x 5 ναυπηγεία Λευκό | AA6VTG 15C392 4959320 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΆσπρο5 yyd.Στερεός αφρός50 βαθμοί έως 300 βαθμοί F75 λίβρες / λεπτό.120 χλμ.€1,288.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 4646 Κασέτα VHB 12 ίντσας x 5 γιάρδα Σκούρο γκρι
€463.98 /μονάδα