Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 4611 VHB Ταινία 1 ίντσα x 5 ναυπηγεία Σκούρο Γκρι | AA6VML 15C279

3M 4611 Κασέτα VHB 1 ίντσας x 5 γιάρδα Σκούρο γκρι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6VML Μοντέλο: 4611Σταυρός Ref: 15C279
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€75.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία VHB διπλής όψης
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό γενικού σκοπού
ΧρώμαΓκρί
Μήκος5 ετών
Χρώμα επένδυσηςRed
Υλικα Στερεός αφρός
Θερμοκρασία απόδοσης.+ 50 ° F έως + 300 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος45 χιλιάδες
Πλάτος1"
ΠεριβάλλονΕσωτερική και Εξωτερική
Τύπος κυψέλης αφρούΚλειστό
Τύπος πυκνότητας αφρούΕταιρεία
Imperial Tape Width1"
Imperial Tape Wxl1 "x 5 yd.
Περιλαμβάνεται επένδυσηΝαι
Μέγ. Χρόνος προσκόλλησης24 Μήνες
Μήκος μετρικής ταινίας4.57m
Μετρικό πλάτος25.4 mm
Ελάχιστη θερμοκρασία απόδοσης ταινίαςΔεν έχει αξιολογηθεί
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ΑφαιρούμενηΟχι
ΠρότυπαASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897, UL 746C
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΑκρυλικό
Κατασκευή πλάτης ταινίαςαφρός
Υλικό στήριξης ταινίαςΑφρός πολυαιθυλενίου
Χρώμα ταινίαςRed
Επιμήκυνση ταινίαςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή εφελκυσμού ταινίας90 λίβρες/in.
Πάχος ταινίας1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςΧρώμαΥλικα Θερμοκρασία απόδοσης.Αντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
3M 4646 VHB Ταινία 1 ίντσα x 5 ναυπηγεία Σκούρο Γκρι | AA6VMQ 15C283 4646240 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΣκούρο γκρίζοΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 300 βαθμοί F100 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.€49.64
3M 4905 VHB Tape 1 ίντσα x 5 αυλή Clear | AA6VND 15C296 4905192 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΚαθαρισμόςΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 200 βαθμοί F100 λίβρες / λεπτό.20 χλμ.€51.12
3M 4930 VHB Ταινία 1 ίντσα x 5 ναυπηγεία Λευκό | AA6VPE 15C321 4930320 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΆσπροΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 200 βαθμοί F160 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.€66.59
3M 4951 VHB Ταινία 1 ίντσα x 5 ναυπηγεία Λευκό | AA6VRQ 15C377 4951288 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό χαμηλής θερμοκρασίαςΆσπροΣτερεός αφρός32 βαθμοί έως 200 βαθμοί F110 λίβρες / λεπτό.45 χλμ.€121.69
3M 4959 VHB Ταινία 1 ίντσα x 5 ναυπηγείο Λευκό | AA6VTH 15C393 4959320 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΆσπροΣτερεός αφρός50 βαθμοί έως 300 βαθμοί F75 λίβρες / λεπτό.120 χλμ.€133.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 4611 Κασέτα VHB 1 ίντσας x 5 γιάρδα Σκούρο γκρι
€75.06 /μονάδα