Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 312-6001 Ωτοασπίδες 31db Corded Large, 200 Pk | AD2DJR 3NHC1

3M 312-6001 Ωτοασπίδες 31db Corded Large, 200 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2DJR Πρότυπο: 312-6001Cross Ref: 3NHC1

Αποκτήστε το Απρ 25, Πέμπτη
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
€211.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΩτοασπίδες
Χρώμα καλωδίουΜπλε
Υλικό καλωδίουVinyl
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Βαθμολογία μείωσης θορύβου NRR31 dB
συσκευασίαΠολυ τσάντα
Ζεύγη ανά πακέτο200
Χρώμα βύσματοςΚίτρινο
Υλικό πρίζαςπολυουρεθάνης
ShapeΚωνικό
ΜέγεθοςL

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.86
Ύψος πλοίου (cm)29.72
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ενσύρματο / Χωρίς καλώδιο (Καλώδιο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΑνιχνεύσιμο μέταλλοΒαθμολογία μείωσης θορύβου NRRσυσκευασίαShapeΜέγεθοςΤιμή
3M 312-1222 Ωτοασπίδες 28db Corded Small, 200 Pk | AA8YPE 1AV18 312-1222-Οχι28 dBΠολυ τσάνταΚουδούνιS€133.91
3M P1301 Ωτοασπίδες 32db Corded Universal, 120 Pk | AB2JLX 1MCD8 P1301-Οχι32 dBΠολυ τσάνταΚωνικόΠαγκόσμιος€189.75
3M 312-1260 Ωτοασπίδες 33db Corded Universal, 200 Pk | AB3VQQ 1VJY2 312-1260-Οχι33 dBΠολυ τσάνταΚουδούνιΠαγκόσμιος€137.76
3M 312-1223 Ωτοασπίδες 32db Corded Reg, 200 Pk | AC8HAF 3AC62 312-1223-Οχι32 dBΠολυ τσάνταΚωνικόΤακτικός€150.83
3M 311-1252 Ωτοασπίδες 33db Corded Reg, 200 Pk | AC9JYX 3GY49 311-1252-Οχι33 dBΠολυ τσάνταΚωνικόΤακτικός€142.47
3M P2001 Ωτοασπίδες 29db Corded Universal, 100 Pk | AD2DJM 3NHA6 P2001-Οχι29 dBΠολυ τσάνταΚωνικόΠαγκόσμιος€186.80
3M 312-1224 Ωτοασπίδες 32db Corded Large, 200 Pk | AD2DKR 3NHH3 312-1224-Οχι32 dBΠολυ τσάνταΚωνικόL€145.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 312-6001 Ωτοασπίδες 31db Corded Large, 200 Pk
€211.56 /μονάδα