Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 30027 Copper One-hole Lug Green 1 Awg, 10 Pk | AC2FKV 2JLT3

3M 30027 Copper One-hole Lug Green 1 Awg, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2FKV Μοντέλο: 30027Cross Ref: 2JLT3
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
€131.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧάλκινο 1 τρύπα
Μήκος βαρελιούΚοντά
Μέγεθος καλωδίου1 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου1 AWG
Κωδικός χρώματοςΠράσινο
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die11
Κέντρο οπών έως τέλος0.375 "
Μήκος1.97 "
ΥλικόΧαλκός
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΚασσίτερος
Μέγεθος στηρίγματος5 / 16 "
ΣτυλΑρχικό
Πλάτος0.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςCL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΜήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΠλάτοςΤιμή
3M 30014 Copper One-hole Lug Blue 6 Awg, 50 Pk | AB9KTL 2DPX1 300146 AWG6 AWGΜπλε7, 941.78 "10 "0.5 "€338.03
3M 30015 Copper One-hole Lug Blue 6 Awg, 50 Pk | AB9WZT 2FYH2 300156 AWG6 AWGΜπλε7, 941.78 "1 / 4 "0.5 "€338.03
3M 30021 Copper One-hole Lug Grey 4 Awg, 50 Pk | AB9XBB 2FYL8 300214 AWG4 AWGΓκρί8, 951.94 "3 / 8 "0.59 "€441.34
3M 30018 Copper One-hole Lug Grey 4 Awg, 50 Pk | AB9XBC 2FYL9 300184 AWG4 AWGΓκρί8, 951.94 "10 "0.49 "€382.42
3M 30019 Copper One-hole Lug Grey 4 Awg, 50 Pk | AB9XBD 2FYN1 300194 AWG4 AWGΓκρί8, 951.94 "1 / 4 "0.49 "€382.42
3M 30016 Copper One-hole Lug Blue 6AWG, 50 Pk | AB9XBZ 2FYR7 300166 AWG6 AWGΜπλε7, 941.78 "5 / 16 "0.44 "€338.03
3M 30024 Copper One-hole Lug Brown 2 Awg, 25 Pk | AB9XDA 2FYZ9 300242 AWG2 AWGΚαστανό101.97 "3 / 8 "0.63 "€249.68

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 30027 Copper One-hole Lug Green 1 Awg, 10 Pk
€131.81 /μονάδα