Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 3-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 3 ιντσών x 36 Yard | AA6WUZ 15D017

3M 3-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 3 ιντσών x 36 Yard

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6WUZ Μοντέλο: 3-36-9325Σταυρός Ref: 15D017
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€2,207.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία μείωσης Squeak
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό
Συγκολλητικό ΥλικόΑκρυλικό
ΧρώμαΚαθαρισμός
Κοινή ΒιομηχανίαΑυτοκίνητο
Μήκος36 ετών
Υλικα Πολυαιθυλένιο
Αριθμός αυτοκόλλητων πλευρών1
Θερμοκρασία απόδοσης.-30 ° F έως + 225 ° F
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ShapeΣυνεχής ρολό
Κατασκευή πλάτης ταινίαςΤαινία
Πάχος5 χιλιάδες
Πλάτος3"
Μάρκα & Σειρά3M 9325
ΠεριβάλλονΕσωτερική και Εξωτερική
Imperial Tape Width3"
Μήκος μετρικής ταινίας32.9m
Πλάτος μετρικής ταινίας76.2 mm
Προδιαγραφές πληρASTM
ΠρότυπαASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΑκρυλικό
Υλικό στήριξης ταινίαςΜεμβράνη πολυαιθυλενίου
Χρώμα ταινίαςΔιαφανής
Αντοχή εφελκυσμού ταινίας40 λίβρες/in.
Πάχος ταινίας5 χιλιάδες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΜήκοςΥλικα ΠάχοςΠλάτοςΤιμή
3M 1 / 2-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 1/2 Inch x 36 Yard | AA6WNF 15C879 1 / 2-36 9325-50 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο5 χλμ.1 / 2 "€344.99
3M 12-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 12 ιντσών x 36 Yard | AA6WNG 15C880 12-36-932550 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο5 χλμ.12 "€8,767.88
3M 1-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 1 ίντσας x 36 Yard | AA6WPL 15C910 1-36-932550 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο5 χλμ.1"€756.61
3M 2-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 2 ιντσών x 36 Yard | AA6WRU 15C965 2-36-932550 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο5 χλμ.2"€1,321.57
3M 3-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 3 ιντσών x 36 Yard | AA6WUQ 15D009 3-36-543075 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο7 χλμ.3"€2,119.44
3M 5430 Squeak Reduction Tape Clear 1/2 Inch x 5 yd | AA6XBY 15D193 543075 ουγκιές / λεπτό5 yyd.Πολυαιθυλένιο UHMW7 χλμ.1 / 2 "€49.57
3M 5430 Squeak Reduction Tape Clear 1 ίντσα x 5 yd | AA6XBZ 15D195 543075 ουγκιές / λεπτό5 yyd.Πολυαιθυλένιο UHMW7 χλμ.1"€113.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 3-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 3 ιντσών x 36 Yard
€2,207.37 /μονάδα