3M 2307 Masking Tape Natural 36mm x 55m, 24 Pk | AB9NFX 2EAZ6

3M 2307 Ταινία κάλυψης Natural 36mm x 55m, 24 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9NFX Μοντέλο: 2307Cross Ref: 2EAZ6

Αποκτήστε το Μάιος 1, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€445.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαρτοταινία
Δύναμη πρόσφυσης28 ουγκιές / λεπτό
ΣυγκολλητικόςΚαουτσούκ
ΧρώμαΦυσικό
Μήκος55m
ΥλικόΧαρτί Κρέπα
Θερμοκρασία απόδοσης.Έως 200 βαθμοί F
ShapeΣυνεχής ρολό
Αντοχή σε εφελκυσμό23 λίβρες / λεπτό.
Πάχος5.2 χλμ.
Πλάτος1.41 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.58
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ4811412100
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντοχή σε εφελκυσμόΔύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςΠάχοςΠλάτοςΧρώμαΜήκοςΥλικόΤιμή
3M 8992 Tape Masking Dark Green Dia 1 inch, 100 Pk | AA6VWH 15C486 899248 λίβρες / λεπτό.33 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη3.3 χλμ.1"Σκούρο Πράσινο1"Πολυεστέρας€30.75
3M 8992 Ταινία μάσκας σκούρο πράσινο 1 ίντσα x 18 αυλή | AA6VWJ 15C487 899248 λίβρες / λεπτό.33 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη3.3 χλμ.1"Σκούρο Πράσινο18 yyd.Πολυεστέρας€16.80
3M 8992 Tape Masking Dark Green 1/2 ίντσας x 18 γιάρδα | AA6VWK 15C488 899248 λίβρες / λεπτό.33 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη3.3 χλμ.1 / 2 "Σκούρο Πράσινο18 yyd.Πολυεστέρας€8.11
3M 8992 Tape Masking Dark Green Dia 1/2 Inch, 250 Pk | AA6VWL 15C489 899248 λίβρες / λεπτό.33 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη3.3 χλμ.1 / 2 "Σκούρο Πράσινο1 / 2 "Πολυεστέρας€24.82
3M 8992 Tape Masking Dark Green 1-1/2 Inch D, 100 Pk | AA6VWM 15C490 899248 λίβρες / λεπτό.33 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη3.3 χλμ.1.5 "Σκούρο Πράσινο1 1 / 2 "Πολυεστέρας€33.88
3M 8992 Tape Masking Dark Green 1-1/2 Inch x 18 yd | AA6VWN 15C491 899248 λίβρες / λεπτό.33 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη3.3 χλμ.1.5 "Σκούρο Πράσινο18 yyd.Πολυεστέρας€27.76
3M 8992 Tape Masking Dark Green Dia 2 Inch, 100 Pk | AA6VWP 15C492 899248 λίβρες / λεπτό.33 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη3.3 χλμ.2"Σκούρο Πράσινο2"Πολυεστέρας€36.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 2307 Ταινία κάλυψης Natural 36mm x 55m, 24 Pk
€445.59 /μονάδα