Επιλέξτε langη ηλικία σου

Deutsch

English

3M 2080 Ζωγράφοι Ταινία Μάσκα Μπλε 3 / 4in x 60 yds | AA6WQU 15C942

3M 2080 Ζωγράφοι Ταινία Μάσκα Μπλε 3 / 4in x 60 yds

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6WQU Μοντέλο: 2080Κωδ. Σταυρού: 15C942

Αποκτήστε το Φεβρουάριος 14, Τρίτη

€33.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή Οptions Διαθέσιμο

Παράδοση Οptions Διαθέσιμο

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖωγράφοι κολλητική ταινία
AdhesΑντοχή ιόντων12 ουγκιές / λεπτό
AdhesIveΑκρυλικό
ΧρώμαΜπλε
Μήκος60 yyd.
ΥλικόΧαρτί κρεπ Flatback
Θερμοκρασία απόδοσης.Έως 400 μοίρεςrees F
ShapeΣυνεχής ρολό
Αντοχή σε εφελκυσμό19 λίβρες / λεπτό.
χοντρόness3.8 χλμ.
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ4811492100
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοAdhesΑντοχή ιόντωνAdhesIveΥλικόΘερμοκρασία απόδοσης.Αντοχή σε εφελκυσμόχοντρόnessΠλάτος Τιμή
3M 2080 Painters Masking Tape Blue 1/2 "x 60 yds | AA6VEA 15C053 208012 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικόΧαρτί κρεπ FlatbackΈως 400 μοίρεςrees F19 λίβρες / λεπτό.3.8 χλμ.1 / 2 "€27.19
3M 2080 Painters Masking Tape Blue 1/4 "x 60 yds | AA6VEB 15C054 208012 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικόΧαρτί κρεπ FlatbackΈως 400 μοίρεςrees F19 λίβρες / λεπτό.3.8 χλμ.1 / 4 "€24.06
3M 2080 Ζωγράφοι Ταινία Μάσκα Μπλε 1/8 "x 60 yds | AA6VEC 15C055 208012 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικόΧαρτί κρεπ FlatbackΈως 400 μοίρεςrees F19 λίβρες / λεπτό.3.8 χλμ.1 / 8 "€21.22
3M 2090 Painters Masking Tape Blue 1/2 "x 60 yds | AA6VEF 15C058 209020 ουγκιές / λεπτόΣυνθετικό λάστιχοΧαρτί ΚρέπαΈως 200 μοίρεςrees F24 λίβρες / λεπτό.5 χλμ.1 / 2 "€25.02
3M 2090 Painters Masking Tape Blue 1/4 "x 60 yds | AA6VEG 15C059 209020 ουγκιές / λεπτόΣυνθετικό λάστιχοΧαρτί ΚρέπαΈως 200 μοίρεςrees F24 λίβρες / λεπτό.5 χλμ.1 / 4 "€22.24
3M 2090 Painters Masking Tape Blue 1/8 "x 60 yds | AA6VEH 15C060 209020 ουγκιές / λεπτόΣυνθετικό λάστιχοΧαρτί ΚρέπαΈως 200 μοίρεςrees F24 λίβρες / λεπτό.5 χλμ.1 / 8 "€20.26
3M 2090 Ζωγράφοι Ταινία Μάσκας Μπλε 4 "x 60 yds | AA6VEJ 15C061 209020 ουγκιές / λεπτόΣυνθετικό λάστιχοΧαρτί ΚρέπαΈως 200 μοίρεςrees F24 λίβρες / λεπτό.5 χλμ.4"€112.29

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 έως 17:00.

3M 2080 Ζωγράφοι Ταινία Μάσκα Μπλε 3 / 4in x 60 yds
€33.38 /μονάδα