Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 16622 Τροχός Flap Μη υφασμένος Ao 2 x 1 x 1/4 Shank Med | AF2FMM 6RW67

3M 16622 Flap Wheel Μη υφασμένο Ao 2 x 1 x 1/4 Shank Med

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2FMM Μοντέλο: 16622Cross Ref: 6RW67
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
€51.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτερύγιο τροχού με στέλεχος
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Λειαντικός τύποςΜη υφασμένα
Διάμετρος2"
ΒαθμόςΜέτριας Δυσκολίας
Μέγιστη. RPM12,000
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ6805301000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειαντικό υλικόΛειαντικός τύποςΔιάμετροςΒαθμόςχαλίκιΜέγιστη. RPMΠλάτοςΤιμή
3M 05974 Flap Wheel Non-woven Ao 3 x 1.75 x 1/4 Shank Medium | AE2WEF 4ZR48 05974Οξείδιο αργιλίουΜη υφασμένα3"Μέτριας Δυσκολίας-9,0001.75 "€77.24
3M 14781 Flap Wheel Non-woven Sc 3 x 1.75 x 1/4 Shank Fine | AE2WPB 4ZT02 14781Καρβίδιο πυριτίουΜη υφασμένα3"τέλος-8,5001.75 "€81.31
3M 80678 Flap Wheel Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 120g | AF2HBZ 6TV53 80678Οξείδιο αργιλίουΕπικαλυμμένο / μη υφασμένο μείγμα3"τέλος1208,0001.75 "€93.49
3M 80801 Flap Wheel Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 Shank 80g | AF2HCA 6TV94 80801Οξείδιο αργιλίουΕπικαλυμμένο / μη υφασμένο μείγμα3"Μέτριας Δυσκολίας808,0001.75 "€93.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 16622 Flap Wheel Μη υφασμένο Ao 2 x 1 x 1/4 Shank Med
€51.21 /μονάδα