Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15C776 Ταινία 1 ίντσα x 60 Yard 10.5 Mil White | AA6WHY

3M 15C776 υφασμάτινη ταινία 1 ιντσών x 60 γιάρδα 10.5 Mil Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΑΑ6 ΓΙΑΤΙ Μοντέλο: 15C776
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€22.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία πανί
Δύναμη πρόσφυσης32 ουγκιές / λεπτό
ΣυγκολλητικόςΚαουτσούκ
Συγκολλητικό ΥλικόΚαουτσούκ
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος60 ετών
Υλικα Βαμβάκι
Θερμοκρασία απόδοσης.0°F έως +200°F
ShapeΣυνεχής ρολό
Αντοχή σε εφελκυσμό36 λίβρες-ίντσες.
Πάχος10.5 χιλιάδες
Πλάτος1"
αντοχή στη θραύση15 λίβρες/in.
θετική ατμόσφαιραΕσωτερική και Εξωτερική
πλάτος ταινίας Imperial1"
μήκος μετρικής ταινίας54.86m
πλάτος μετρικής ταινίας25.4 mm
τυπωμένο μήνυμαΧωρίς εκτύπωση
μορφή προϊόντοςΣυνεχής ρολό
αυτοσβενόμενοΝαι
προδιαγραφές που πληρούνταιASTM
πρότυπαASTM D1000
αυτοκόλλητο υλικό ταινίαςΚαουτσούκ
κατασκευή με ταινία υποστήριξηςΠανί
υλικό υποστήριξης ταινίαςΒαμβάκι
χρώμα ταινίαςΆσπρο
ιδιότητες ταινίαςΕπιβραδυντικά φλόγας
αντοχή σε εφελκυσμό ταινίας36 λίβρες/in.
πάχος ταινίας10.5 χιλιάδες
τύπος ταινίαςΠανί
ονομαστική τάση600V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.279
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ5903901000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 15C776 υφασμάτινη ταινία 1 ιντσών x 60 γιάρδα 10.5 Mil Λευκό
€22.91 /μονάδα