Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 12-36-5421 Uhmw Ταινία Clear 12 Inch x 36 Yard | AA6WMK 15C858

3M 12-36-5421 Uhmw Film Tape Clear 12 ιντσών x 36 Yard

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6WMK Μοντέλο: 12-36-5421Σταυρός Ref: 15C858
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€5,375.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία ταινίας UHMW
ΣυγκολλητικόςΚαουτσούκ
Συγκολλητικό ΥλικόΚαουτσούκ
ΧρώμαΚαθαρισμός
Μήκος36 ετών
Υλικα Πολυαιθυλένιο
Θερμοκρασία απόδοσης.-30 ° F έως + 225 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος6.7 χιλιάδες
Πλάτος12 "
θετική ατμόσφαιραεσωτερική Μόνο
μήκος μετρικής ταινίας32.9m
πλάτος μετρικής ταινίας304.8 mm
μορφή προϊόντοςΣυνεχής ρολό
προδιαγραφές που πληρούνταιASTM
πρότυπαASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
αυτοκόλλητο υλικό ταινίαςΚαουτσούκ
κατασκευή με ταινία υποστήριξηςΤαινία
υλικό υποστήριξης ταινίαςΜεμβράνη πολυαιθυλενίου
χρώμα ταινίαςΔιαφανής
αντοχή σε εφελκυσμό ταινίας30 λίβρες/in.
πάχος ταινίας6.7 χιλιάδες
τύπος ταινίαςΤαινία μεμβράνης UHMW Slick Surface

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςΜήκοςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
3M 1 / 2-36-5421 Ταινία φιλμ Uhmw Clear 1/2 Inch x 36 Yard | AA6WMJ 15C857 1 / 2-36 5421-26 ουγκιές / λεπτόΚαουτσούκ36 yyd.30 λίβρες / λεπτό.6.7 χλμ.1 / 2 "€269.31
3M 1 / 2-36-5423 Uhmw Ταινία Clear 1/2 Inch x 36 Yard | AA6WML 15C859 1 / 2-36 5423-26 ουγκιές / λεπτόΚαουτσούκ36 yyd.55 λίβρες / λεπτό.11.7 χλμ.1 / 2 "€337.66
3M 12-36-5423 Uhmw Ταινία Clear 12 Inch x 36 Yard | AA6WMM 15C860 12-36-542326 ουγκιές / λεπτόΚαουτσούκ36 yyd.55 λίβρες / λεπτό.11.7 χλμ.12 "€7,840.36
3M 1 / 2-36-5425 Uhmw Ταινία Καθαρή 1/2 ίντσα x 36 Yard | AA6WMN 15C861 1 / 2-36 5425-30 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό36 yyd.45 λίβρες / λεπτό.5 χλμ.1 / 2 "€364.92
3M 1-36-5421 Ταινία ταινίας Uhmw Clear 1 Inch x 36 Yard | AA6WNZ 15C898 1-36-542126 ουγκιές / λεπτόΚαουτσούκ36 yyd.30 λίβρες / λεπτό.6.7 χλμ.1"€475.18
3M 1-36-5423 Ταινία ταινίας Uhmw Clear 1 Inch x 36 Yard | AA6WPA 15C899 1-36-542326 ουγκιές / λεπτόΚαουτσούκ36 yyd.55 λίβρες / λεπτό.11.7 χλμ.1"€675.24
3M 2-36-5421 Ταινία φιλμ Uhmw Clear 2 Inch x 36 Yard | AA6WRG 15C954 2-36-542126 ουγκιές / λεπτόΚαουτσούκ36 yyd.30 λίβρες / λεπτό.6.7 χλμ.2"€873.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 12-36-5421 Uhmw Film Tape Clear 12 ιντσών x 36 Yard
€5,375.42 /μονάδα