Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 1170 Foil Tape 1/2 Inch x 3 Inch Silver, 100 Pk | AD6HWF 45J647

3M 1170 Foil Tape 1/2 Inch x 3 Inch Silver, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6HWF Μοντέλο: 1170Cross Ref: 45J647

Αποκτήστε το Απρ 26, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€127.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία θωράκισης
Δύναμη πρόσφυσης35 ουγκιές / λεπτό
ΣυγκολλητικόςΑγώγιμο ακρυλικό
ΧρώμαΛαμπερό ασήμι
Μήκος3"
ΥλικόDeadsoft Αλουμίνιο
Θερμοκρασία απόδοσης.-40 βαθμοί έως 130 βαθμούς C
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Αντοχή σε εφελκυσμό20 λίβρες / λεπτό.
Πάχος3.2 χλμ.
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ7607190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΔύναμη πρόσφυσηςΔιάμετροςΜήκοςΥλικόShapeΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
3M 1120 Foil Tape 1/2 ίντσα x 6 ναυπηγεία Λαμπερό ασήμι | AD6HQR 45J541 11201 / 2 "36 ουγκιές / λεπτό-6 yyd.ΑλουμίνιοΣυνεχής ρολό16 λίβρες / λεπτό.4 χλμ.€20.13
3M 1120 Foil Tape 11-1 / 2 Inch x 6 yard Silver | AD6HQT 45J542 112011.5 "36 ουγκιές / λεπτό-6 yyd.ΑλουμίνιοΣυνεχής ρολό16 λίβρες / λεπτό.4 χλμ.€330.13
3M 1120 Foil Tape 11-1/2 Inch x 12 Inch Silver, 6 Pk | AD6HQU 45J543 112011.5 "36 ουγκιές / λεπτό-12 "Αλουμίνιοορθογώνιο παραλληλόγραμμο16 λίβρες / λεπτό.4 χλμ.€135.71
Ταινία 3M 1120 Foil 1 ίντσας x 6 αυλή Λαμπερό ασημί | AD6HQV 45J544 11201"36 ουγκιές / λεπτό-6 yyd.ΑλουμίνιοΣυνεχής ρολό16 λίβρες / λεπτό.4 χλμ.€36.49
3M 1120 Foil Tape 23 ιντσών x 36 ιντσών γυαλιστερό ασήμι | AD6HQW 45J545 112023 "36 ουγκιές / λεπτό-36 "ΑλουμίνιοΣυνεχής ρολό16 λίβρες / λεπτό.4 χλμ.€131.66
Ταινία 3M 1120 Foil 2 Inch x 6 yard Λαμπερό Ασημί | AD6HQX 45J546 11202"36 ουγκιές / λεπτό-6 yyd.ΑλουμίνιοΣυνεχής ρολό16 λίβρες / λεπτό.4 χλμ.€69.14
Ταινία 3M 1120 Foil 3/4 ίντσας x 6 αυλή Λαμπερό ασημί | AD6HQY 45J547 11203 / 4 "36 ουγκιές / λεπτό-6 yyd.ΑλουμίνιοΣυνεχής ρολό16 λίβρες / λεπτό.4 χλμ.€26.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 1170 Foil Tape 1/2 Inch x 3 Inch Silver, 100 Pk
€127.58 /μονάδα