Επιλέξτε langη ηλικία σου

Deutsch

English

Πηγή Οποιοδήποτε Μέρος Ζητήστε τώρα

Multiple Purchase OptiΠρόσθετα Αίτηση για την παράθεση

Όροι NET30 Υποβάλετε αίτηση για λογαριασμό εμπορίου

Ταινία 3M 1-5-RP45 Vhb 1 ιντσών x 5 γιάρδα Gray | AA6WQQ 15C939

Ταινία 3M 1-5-RP45 Vhb 1 ιντσών x 5 γιάρδα Gray

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6WQQ Μοντέλο: 1-5-RP45Κωδ. Σταυρού: 15C939

Αποκτήστε το Φεβρουάριος 3, Παρασκευή

€44.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή Οptions Διαθέσιμο

Παράδοση Οptions Διαθέσιμο

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία VHB διπλής όψης
AdhesΑντοχή ιόντων320 ουγκιές / λεπτό
AdhesIveΑκρυλικό πολλαπλών χρήσεων
ΧρώμαGray
Μήκος5 yyd.
Χρώμα επένδυσηςΛευκό (τυπωμένο)
ΥλικόΑκρυλικός αφρός
Θερμοκρασία απόδοσης.50 μοίρεςrees έως 200 μοίρεςrees F
ShapeΣυνεχής ρολό
Χρώμα ταινίαςGray
Αντοχή σε εφελκυσμό85 λίβρες / λεπτό.
χοντρόness45 χλμ.
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοAdhesΑντοχή ιόντωνAdhesIveΧρώμαDiameterΜήκοςΥλικόΘερμοκρασία απόδοσης.Shape Τιμή
3M 4910 Διπλής όψης Vhb Tape 12 "x 1 yd Clear | AA6VNJ 15C302 4910240 ουγκιές / λεπτόGeneral Ακρυλικό σκοπούClear-1 yyd.Στερεός αφρός50 μοίρεςrees έως 200 μοίρεςrees FΣυνεχής ρολό€197.32
3M 4910 Διπλής όψης VHB Ταινία 1/2 Σε x 5 ναυπηγεία Διαφανές | AA6VNK 15C303 4910240 ουγκιές / λεπτόGeneral Ακρυλικό σκοπούClear-5 yyd.Στερεός αφρός50 μοίρεςrees έως 200 μοίρεςrees FΣυνεχής ρολό€60.51
3M 4910 Double Sided Vhb Tape 12 "x 5 yd Clear | AA6VNL 15C304 4910240 ουγκιές / λεπτόGeneral Ακρυλικό σκοπούClear-5 yyd.Στερεός αφρός50 μοίρεςrees έως 200 μοίρεςrees FΣυνεχής ρολό€675.00
3M 4910 Ταινία Vhb διπλής όψης 1 "x 5 yd Clear | AA6VNM 15C305 4910240 ουγκιές / λεπτόGeneral Ακρυλικό σκοπούClear-5 yyd.Στερεός αφρός50 μοίρεςrees έως 200 μοίρεςrees FΣυνεχής ρολό€88.58
3M 4910 Διπλής όψης Vhb Tape 2 "x 5 yd Clear | AA6VNN 15C306 4910240 ουγκιές / λεπτόGeneral Ακρυλικό σκοπούClear-5 yyd.Στερεός αφρός50 μοίρεςrees έως 200 μοίρεςrees FΣυνεχής ρολό€148.06
3M 4910 Διπλής όψης VHB Tape 3 / 4In x 5 yard Clear | AA6VNP 15C307 4910240 ουγκιές / λεπτόGeneral Ακρυλικό σκοπούClear-5 yyd.Στερεός αφρός50 μοίρεςrees έως 200 μοίρεςrees FΣυνεχής ρολό€72.22
3M 4910 διπλής όψης Vhb Tape 6 "x 1 yd Clear | AA6VNQ 15C308 4910240 ουγκιές / λεπτόGeneral Ακρυλικό σκοπούClear-1 yyd.Στερεός αφρός50 μοίρεςrees έως 200 μοίρεςrees FΣυνεχής ρολό€99.76

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 έως 17:00.

Ταινία 3M 1-5-RP45 Vhb 1 ιντσών x 5 γιάρδα Gray
€44.97 /μονάδα