Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 1/5/16 Ταινία αφρού 1in. x 5 Yard 62 Mil | AA6WQB 15C925

3M 1/5/16 Ταινία αφρού 1in. x 5 Αυλή 62 Μιλ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6WQB Μοντέλο: 1/5/16Σταυρός Ref: 15C925
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€38.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία αφρός
Προσκόλληση στον χάλυβαΔεν έχει αξιολογηθεί
Συγκολλητικό ΥλικόΑκρυλικό
Συγκολλητική αντοχήΔεν έχει αξιολογηθεί
Υλικό υποστήριξηςΑφρός, Αφρός βινυλίου
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος κυψέλης αφρούΚλειστό
Μήκος5 ετών
Περιλαμβάνεται επένδυσηΝαι
Υλικό γραμμήςΧαρτί
Υλικα Vinyl
Αριθμός αυτοκόλλητων πλευρών1
Θερμοκρασία απόδοσης.-150 ° F έως + 250 ° F
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος62 χιλιάδες
Πλάτος1"
θετική ατμόσφαιραΕσωτερική και Εξωτερική
πλάτος ταινίας Imperial1"
μήκος μετρικής ταινίας4.6m
πλάτος μετρικής ταινίας25.4 mm
πρότυπαASTM C518, ASTM D1056, ASTM D149, ASTM D1667, ASTM D2240, ASTM D257, ASTM D3574, ASTM G21-70, FAR 25.853 B-3, FMVSS 302, UL 94HBF #E76581
αυτοκόλλητο υλικό ταινίαςΑκρυλικό
κατασκευή με ταινία υποστήριξηςαφρός
υλικό υποστήριξης ταινίαςΑφρός βινυλίου
χρώμα ταινίαςΜαύρη
αντοχή σε εφελκυσμό ταινίας130 λίβρες/in.
πάχος ταινίας1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
3M 1/5/04 Ταινία αφρού 1in. x 5 Yard 250 Mil | AA6WPZ 15C923 1/5/04250 χλμ.1"1€94.94
3M 1/5/08 Ταινία αφρού 1in. x 5 Yard 125 Mil | AA6WQA 15C924 1/5/08125 χλμ.1"1€58.10
3M 3/4-5-4504 Ταινία αφρού 3/4in. x 5 Yard 250 Mil | AA6WVV 15D041 3 / 4-5 4504-250 χλμ.3 / 4 "1€81.00
3M 3 / 4-5-4508 Ταινία αφρού 3 / 4in. x 5 Yard 125 Mil | AA6WVW 15D042 3 / 4-5 4508-125 χλμ.3 / 4 "1€47.70
3M 3 / 4-5-4516 Ταινία αφρού 3 / 4in. x 5 Yard 62 Mil | AA6WVX 15D043 3 / 4-5 4516-62 χλμ.3 / 4 "1€37.18
3M 4516 Foam Tape, Acrylic Tape Adhesive, 1 Inch X 36 Yard, Continuous Roll, Black, 9 Pk | CF2DEY 54EN75 7100013428--9€1,364.56
3M 4504 Foam Tape, Acrylic Tape Adhesive, 1 Inch X 18 Yard, Continuous Roll, Black, 9 Pk | CF2DEZ 54EN31 7100021952--9€1,465.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 1/5/16 Ταινία αφρού 1in. x 5 Αυλή 62 Μιλ
€38.54 /μονάδα