Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 1-36-5153 Ταινία 1 x 36 Yard 6.8 ​​Mil Light Brown | AA6WNW 15C895

3M 7010333968 5153 Υφασμάτινη ταινία 1 x 36 Yard 6.8 Mil Ανοιχτό καφέ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6WNW Μοντέλο: 7010333968Σταυρός Ref: 15C895 / 5153
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€439.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία με επικάλυψη PTFE
ΣυγκολλητικόςΣιλικόνη
Συγκολλητικό ΥλικόΣιλικόνη
Υλικό υποστήριξηςΠανί
Καθαρός χρόνος αφαίρεσηςΔεν έχει αξιολογηθεί
ΧρώμαΜπράουν, Ταν
Οικογένεια χρώματοςΚαστανό
Πρωτεύον υλικό κολλητικής ταινίαςΝτυμένο ύφασμα
Πλάτος κολλητικής ταινίας1"
Μήκος36 ετών
Υλικα PTFE εμποτισμένο με φίμπεργκλας
Αριθμός αυτοκόλλητων πλευρών1
Θερμοκρασία απόδοσης.-100 ° F έως + 400 ° F
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος6.8 χιλιάδες
Πλάτος1"
Μάρκα και σειρά3M 5153
ΠεριβάλλονΕσωτερική και Εξωτερική
Imperial Tape Width1"
Imperial Tape Wxl1 "x 36 yd.
Μήκος μετρικής ταινίας32.9m
Πλάτος μετρικής ταινίας25.4 mm
Προδιαγραφές πληρASTM
ΠρότυπαASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΣιλικόνη
Κατασκευή πλάτης ταινίαςΠανί
Υλικό στήριξης ταινίαςΎφασμα με επικάλυψη PTFE
Χρώμα ταινίαςTan
Αντοχή εφελκυσμού ταινίας150 λίβρες/in.
Πάχος ταινίας5.3 χιλιάδες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3015
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΧρώμαΜήκοςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
3M 5151 Ταινία υφασμάτων 1/2 x 5 yd 4.5 Mil ανοιχτό καφέ | AA6VTU 15C404 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.1 / 2 "€23.98
3M 5151 Ταινία 12 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκατομμύρια ανοιχτό καφέ | AA6VTV 15C405 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.12 "€435.67
3M 5151 Ταινία 1 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκατομμύρια ανοιχτό καφέ | AA6VTW 15C406 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.1"€45.94
3M 5151 Ταινία 2 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκατομμύρια ανοιχτό καφέ | AA6VTX 15C407 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.2"€84.44
3M 5151 Ταινία υφασμάτων 3/4 x 5 yd 4.5 Mil ανοιχτό καφέ | AA6VTY 15C408 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.3 / 4 "€30.35
3M 5151 Ταινία 3 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκ. Ανοιχτό καφέ | AA6VTZ 15C409 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.3"€126.98
3M 5151 Ταινία 6 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκ. Ανοιχτό καφέ | AA6VUA 15C410 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.6"€242.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 7010333968 5153 Υφασμάτινη ταινία 1 x 36 Yard 6.8 Mil Ανοιχτό καφέ
€439.28 /μονάδα