OTC TOOLS 3/4 "Drive SAE Locknut Socket


Φίλτρα
Μέγεθος κίνησης: 3 / 4 " , Τύπος μονάδας δίσκου: Τετράγωνα , Τέλος: Φυσικό , SAE ή Metric: ΣΑΕ , Βάθος υποδοχής: Βαθύς , Δυνατότητα πρόσδεσης: Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΣτυλΜοντέλοΥλικόΑριθμός πόντωνΤύπος εξόδουΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1981
Χάλυβας κράματος με θερμική επεξεργασία6Hex5"2.5 "€235.99
B
1979
Χάλυβας κράματος με θερμική επεξεργασία6Hex5"2.625 "€232.34
C
1976
Χάλυβας κράματος με θερμική επεξεργασία6Hex5"2.125 "€233.31
D
1975
Χάλυβας κράματος με θερμική επεξεργασία6Hex5"2"€233.31
E
1977
Χάλυβας κράματος με θερμική επεξεργασία6Hex5"2.25 "€225.76
F
1978
Χάλυβας κράματος με θερμική επεξεργασία6Hex5"2.375 "€237.98
G
1980
Χάλυβας κράματος με θερμική επεξεργασία6Hex5"2.75 "€250.75
H
1901
Χάλυβας υψηλής αντοχής6Hex5"2-3 / 32 "€58.97
I
1927
Χάλυβας υψηλής αντοχής8Τετράγωνα5"3-13 / 16 "€67.86
J
1938
Χάλυβας υψηλής αντοχής8Τετράγωνα5"4.5 "€73.07
K
1939
Χάλυβας υψηλής αντοχής6Hex5"5.25 "€118.90
L
1905
Χάλυβας υψηλής αντοχής8Τετράγωνα3.5 "2-9 / 16 "€60.10
M
1915
Χάλυβας υψηλής αντοχής6Hex5"4.125 "€64.86
N
1907
Χάλυβας υψηλής αντοχής8Τετράγωνα3.5 "3"€59.09
O
1916
Χάλυβας υψηλής αντοχής6Hex5"4.375 "€68.11
P
1923
Χάλυβας υψηλής αντοχής6Hex5"2.75 "€60.10
Q
1924
Χάλυβας υψηλής αντοχής8Τετράγωνα3.5 "3.375 "€59.05
R
1926
Χάλυβας υψηλής αντοχής6Hex3.5 "3.75 "€53.63
S
1932
Χάλυβας υψηλής αντοχής6Hex5"2.875 "€60.10
T
1933
Χάλυβας υψηλής αντοχής8Τετράγωνα3.5 "2.875 "€58.70
U
1936
Χάλυβας υψηλής αντοχής6Hex5"2.375 "€58.22
V
1917
Χάλυβας υψηλής αντοχής8Τετράγωνα3.5 "4.375 "€78.37
W
1903
Χάλυβας υψηλής αντοχής8Τετράγωνα5"2.375 "€57.93
X
1914
Χάλυβας υψηλής αντοχής6Hex3.5 "4mm€63.00
Y
1925
Χάλυβας υψηλής αντοχής8Τετράγωνα3.5 "3.75 "€69.50
Z
1919
Χάλυβας υψηλής αντοχής8Τετράγωνα3.5 "4.875 "€81.26
A1
1920
Χάλυβας υψηλής αντοχής6Hex3.5 "2.25 "€56.88
B1
1922
Χάλυβας υψηλής αντοχής6Hex5"2.625 "€60.10
C1
1902
Χάλυβας υψηλής αντοχής6Hex5"2.375 "€56.04
D1
1911
Χάλυβας υψηλής αντοχής8Τετράγωνα3.5 "3.5 "€70.55
E1
1912
Χάλυβας υψηλής αντοχής6Hex3.5 "3.875 "€69.25
F1
1913
Χάλυβας υψηλής αντοχής8Τετράγωνα3.5 "3.875 "€58.00
G1
1921
Χάλυβας υψηλής αντοχής6Hex5"2.5 "€60.10
H1
1928
Χάλυβας υψηλής αντοχής6Hex5"2-9 / 16 "€59.81
I1
1918
Χάλυβας υψηλής αντοχής6Hex5"4.875 "€64.17
J1
1934
Χάλυβας υψηλής αντοχής6Hex5"3.125 "€60.10
K1
1935
Χάλυβας υψηλής αντοχής8Τετράγωνα3.5 "3.125 "€57.66
L1
1937
Χάλυβας υψηλής αντοχής8Τετράγωνα3.5 "2.75 "€58.10
M1
1940
Χάλυβας υψηλής αντοχής8Τετράγωνα3.5 "4.125 "€68.57
N1
1941
Χάλυβας υψηλής αντοχής8Τετράγωνα3.5 "4-13 / 16 "€75.82
O1
1904
Χάλυβας υψηλής αντοχής6Hex5"2-9 / 16 "€55.45
P1
1906
Χάλυβας υψηλής αντοχής6Hex5"3"€58.21
Q1
1908
Χάλυβας υψηλής αντοχής6Hex5"3.25 "€66.69
Q
1909
Χάλυβας υψηλής αντοχής8Τετράγωνα3.5 "3.25 "€56.77
R1
1910
Χάλυβας υψηλής αντοχής6Hex5"3.5 "€57.20

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;