Μπουλόνια τροχού

Φίλτρα

Τα μπουλόνια τροχών, γνωστά και ως μπουλόνια ωτίδας, ασφαλίζουν τους τροχούς σε καρφιά και άξονες τροχών με σπείρωμα για εφαρμογές κατασκευής και συντήρησης αυτοκινήτων. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα...Διάβασε περισσότερα

DORMAN -

Μπουλόνια τροχού

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΜήκος ώμουΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A610-36729.5mm-M12 x 1.5Hex Countersunk-
RFQ
B610-36042mm11mmM12 x 1.5Οδοντωτός ώμος€54.36
B610-41445mm10.5mmM12 x 1.5Οδοντωτός ώμος€76.05
B610-40446mm13.5mmM12 x 1.25Οδοντωτός ώμος-
RFQ
B & P MANUFACTURING -

Μπουλόνια τροχού

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2002-214#23€9.49
RFQ
A8007-0175/16-18 x 1-3/4"€0.25
RFQ
A8007-0225 / 16-18 x 2 "€0.36
RFQ
APPROVED VENDOR -

Μπουλόνι τροχού ψευδάργυρος 1/2-20X1 3/4 ίντσες μήκος, 25 PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
470121GAF2EPM€129.91

Μπουλόνια τροχού

Τα μπουλόνια τροχών, γνωστά και ως μπουλόνια ωτίδας, ασφαλίζουν τους τροχούς σε καρφιά και άξονες τροχών με σπείρωμα για εφαρμογές κατασκευής και συντήρησης αυτοκινήτων. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα Ντόρμαν & Σοβαρός μπουλόνια τροχού με κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα / κράμα χάλυβα / χάλυβα για αντοχή σε υψηλή ροπή και τάνυση ενώ αποτρέπουν τη σκουριά σε σκληρά περιβάλλοντα.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι τα εξάγωνα παξιμάδια;

Αυτοί οι τύποι παξιμαδιών έχουν κεφαλή έξι όψεων. Οι κεφαλές περνούν με σπείρωμα στο καρφί του τροχού για να κρατούν τον τροχό σταθερό στη θέση του. Τα εξαγωνικά παξιμάδια είναι κατασκευασμένα από επιχρωμιωμένο χάλυβα, αλλά διατίθενται και παραλλαγές κατασκευασμένες με ελαφρύτερα υλικά όπως τιτάνιο και αλουμίνιο.

Τι είναι τα παξιμάδια με ανοιχτό άκρο;

Τα παξιμάδια με ανοιχτό άκρο δεν έχουν κλειστά άκρα και περνούν με σπείρωμα σε όλο το μήκος του παξιμαδιού. Χάρη σε αυτό το σχέδιο, το παξιμάδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μακρύ καρφιά τροχού. Τα παξιμάδια με ανοιχτό άκρο χρησιμοποιούνται συνήθως σε αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των μπουλονιών και των παξιμαδιών;

Όταν αλλάζετε ελαστικά, τα παξιμάδια ωτίδας είναι πιο εύκολο να δουλέψουν από τα μπουλόνια ωτίδας, επειδή οι τροχοί μπορούν να κρεμαστούν στο μπουλόνι και να σφίξουν χωρίς να χρειάζεται να ευθυγραμμιστούν δύο σετ οπών, όπως με τα μπουλόνια ωτίδας. Ωστόσο, αποφύγετε να καταστρέψετε τα σπειρώματα ενός καρφιού τροχού, επειδή η αντικατάσταση ενός είναι δύσκολη. Από την άλλη πλευρά, εάν η οπή του μπουλονιού ενός αυτοκινήτου με μπουλόνια ωτίδας καταστραφεί, μπορεί να χρειαστεί να αντικαταστήσετε ολόκληρη την πλήμνη.

Τι είναι ένα κωνικό κάθισμα;

Είναι ένας κοινός τύπος παξιμαδιών. Αυτό το στυλ διακρίνεται από το κωνικό κάθισμά του, το οποίο διαθέτει κωνικότητα 60 μοιρών που αυτοκεντρίζει το ωτίο στον τροχό όταν σφίγγεται.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;