PARKER Αξεσουάρ βαλβίδων

Πηνία βαλβίδας φυσιγγίου σχεδιασμένα για υδραυλικές, πνευματικές και ηλεκτρομαγνητικές συσκευές. Σούπερ πηνία Parker με διπλά καλώδια με αγωγούς για αξιόπιστη σύνδεση. Τα πηνία φορτηγών διατίθενται σε νάιλον και κουλουριασμένες παραλλαγές νάιλον

Φίλτρα

PARKER -

Σούπερ πηνίο

ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΤάση ΕισόδουΚατανάλωση ενέργειαςΑντίστασηΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACCS115DΗ 0.17115 VAC16 W680 Ohm115 VAC€110.82
RFQ
BCAP115CΗ 0.26115 VAC28 W417 Ohm115 VAC€125.61
CCAP024SΗ 1.1724 VDC28 W20.6 Ohm24 VDC€71.60
DCAP024LΗ 1.1724 VDC28 W20.6 Ohm24 VDC€74.48
DCAP012LΗ 2.3312 VDC28 W5.14 Ohm12 VDC€70.42
PARKER -

Πλάκες Εξώφυλλου

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASPD2C1EN35€198.96
BSPD3C1EN35€310.76
PARKER -

Πηνία φορτηγών

Τα πηνία φορτηγών Parker συνδέουν τη γραμμή έκτακτης ανάγκης και τη γραμμή σέρβις μεταξύ του τρακτέρ και του ρυμουλκούμενου. Αυτά τα βαρέως τύπου, επιμεταλλωμένα προστατευτικά ελατηρίου είναι ανθεκτικά στη σκουριά, παρέχουν ανώτερη προστασία και έχουν χρωματική κωδικοποίηση για αγκίστρια χωρίς ελαττώματα. Παρέχονται ως έτοιμος προς εγκατάσταση εξοπλισμός χωρίς απαιτήσεις κοπής ή συναρμολόγησης. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα πηνία φορτηγών, διαθέσιμα σε μήκη 4.5, 12 και 15 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΥλικόΕλάχ. Temp λειτουργίας.Εκτός Dia.Σωλήνας εκτός Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A751641Μπλε και Κόκκινο12ft.Τρακτέρ σε ρυμουλκούμενο νάιλον-57 βαθμούς Γ1 / 2 "1 / 2 "B€190.63
A731522Μπλε και Κόκκινο15ft.Τρακτέρ σε ρυμουλκούμενο νάιλον-57 βαθμούς Γ1 / 2 "1 / 2 "B€253.56
B811537Γκρί4.5ft.Νάιλον-40 βαθμούς Γ1 / 4 "1 / 4 "Τύπος Α, 5ος τροχός€43.71
PARKER -

Προσαρμογέας περιστρεφόμενου μετρητή, 1/2 ίντσας Fnpt, Ss

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
SGB8M8FAD7JXT€110.74
PARKER -

Super Coil, 5/8 ίντσα, 12 VAC

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CAP012SAD7DAM€71.60
PARKER -

Σετ μπουλονιών υδραυλικής βαλβίδας, βαλβίδες CETOP-05

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
BK98CV4MMG€38.34

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;