PARKER Εξαρτήματα σωλήνων από πολυαιθυλένιο

Σωλήνας πολυαιθυλενίου σειράς Parker PEFR ιδανικός για πνευματικούς ελέγχους σε συστήματα HVAC. Το UL 94 V-2 παρατίθεται για εξαιρετική αντοχή στη φλόγα. Μπορεί να λειτουργήσει σε μέγιστη πίεση 185 PSI. Συμβατό με μονάδες Parker Fast & Tite, ορείχαλκο Prestolok και Dubl-Barb

Φίλτρα

PARKER -

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο σειράς PEFR, Μαύρο

Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου της σειράς Parker PEFR είναι εξαιρετικές μονάδες ανθεκτικές στη φλόγα που έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε περιβάλλοντα πιτσιλίσματος συγκόλλησης / σπινθήρα και πνευματικούς ελέγχους σε συστήματα HVAC. Αυτές οι μονάδες είναι κατασκευασμένες από γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) για να παρέχουν μεγαλύτερη αντοχή σε ρωγμές λόγω καταπόνησης λόγω χημικών, σαπουνιών, διαλυτών ή ελαίων. Είναι συμβατά με τα πρότυπα UL 94 V-2 και ASTM D-1693 και είναι διαθέσιμα σε πιέσεις λειτουργίας 100, 140, 155 και 185 PSI.

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΕλάχ. Λυγίστε την ακτίναΣωλήνας μέσα Dia.Σωλήνας εκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APEFR-8-0250100 psi1 3 / 4 "0.375 "1 / 2 "€11.17
RFQ
APEFR-4-0500140 Psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "€3.70
RFQ
APEFR-4-1000140 Psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "€7.31
RFQ
APEFR-6-0500155 Psi1 1 / 2 "0.25 "3 / 8 "€6.80
RFQ
APEFR-2.5-0500185 Psi1 / 2 "0.096 "5 / 32 "€3.26
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;