PROTO Γαλλικά κλειδιά

Κλειδιά με δύο ανοιχτά άκρα σχήματος U για σύσφιξη / χαλάρωση των παξιμαδιών και των μπουλονιών. Διατίθεται σε διαφορετικές γωνίες κεφαλής και διαστάσεις SAE / μετρικές

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJ32103"13 / 64 "x 15 / 64"€14.40
AJ32153"7 / 32 "x 1 / 4"€15.37
AJ32163"1 / 4 "x 7 / 32"€15.30
AJ32113"15 / 64 "x 13 / 64"€15.32
AJ32203.5 "9 / 32 "x 5 / 16"€15.97
PROTO -

Γαλλικό κλειδί Open End, SAE

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJ3055BΜαύρο Οξείδιο14.625 "1-1/4" x 1-5/16"€95.63
AJ3060BΜαύρο Οξείδιο15.875 "1-3/8" x 1-7/16"€104.46
AJ3070BΜαύρο Οξείδιο17 1 / 16 "1-1/2" x 1-5/8"€134.77
AJ3026BΜαύρο Οξείδιο7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "€18.85
BJ3030BΜαύρο Οξείδιο7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "€22.22
BJ3035BΜαύρο Οξείδιο8 63 / 64 "11/16 x 3/4 "€26.18
CJ3039BΜαύρο Οξείδιο9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "€34.35
AJ3020BΜαύρο Οξείδιο5.25 "5/16 x 3/8 "€15.65
AJ3025BΜαύρο Οξείδιο6.437 "7/16 x 1/2 "€16.79
AJ3045BΜαύρο Οξείδιο11 31 / 64 "15 / 16 "x 1"€52.87
CJ3051BΜαύρο Οξείδιο13 43 / 64 "1-1/16" x 1-1/4"€27.58
CJ3040BΜαύρο Οξείδιο10 15 / 64 "13 / 16 "x 7 / 8"€37.47
CJ3050BΜαύρο Οξείδιο12.375 "1-1/16" x 1-1/8"€58.84
DJ3040Σατέν10.125 "13 / 16 "x 7 / 8"€30.45
PROTO -

Εξαιρετικά λεπτό γαλλικό κλειδί, SAE

Τα ιδιαίτερα λεπτά κλειδώματα Proto διαθέτουν σατινέ φινίρισμα για αντοχή στη διάβρωση και αντιολισθητική λαβή και χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται υψηλή μόχλευση ή απόσταση. Το εξαιρετικά λεπτό προφίλ και η μακριά λαβή τους επιτρέπουν βελτιωμένη πρόσβαση σε δυσπρόσιτα συνδετικά. Αυτά τα κλειδιά έχουν ανοίγματα σχεδιασμένα για να καλύπτουν βίδες, στρόφιγγες και παξιμάδια χωρίς υπερβολική προεξοχή. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα κλειδιών Proto εξαιρετικά λεπτών ανοιγμάτων, σε πάχος κεφαλής 3/16 ίντσες και 7/32 ίντσες Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJ34261/2 x 9/16 "€31.61
AJ34257/16 x 1/2 "€25.67
AJ34309/16 x 5/8 "€29.43
AJ343511/16 x 3/4 "€30.04
AJ344013 / 16 "x 7 / 8"€36.72
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJ33143.25 "7 / 32 "x 7 / 32"€15.61
AJ33153.25 "15 / 64 "x 15 / 64"€14.92
AJ33163.25 "1 / 4 "x 1 / 4"€15.46
AJ33223.7511 / 32 "x 11 / 32"€15.19
AJ33243.753 / 8 "x 3 / 8"€15.28
AJ33183.625 "9 / 32 "x 9 / 32"€15.65
AJ33284.4377 / 16 "x 7 / 16"€16.29
AJ33324.4371 / 2 "x 1 / 2"€17.22
AJ33365.75 "9 / 16 "x 9 / 16"€16.93
AJ33405.75 "5 / 8 "x 5 / 8"€20.83

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;