ALLEGRO SAFETY Αξεσουάρ κάλυψης φρεατίων

Τα αξεσουάρ καλύμματος φρεατίων Allegro χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση των φρεατίων και για την επισκευή του εξοπλισμού.

Φίλτρα

ALLEGRO SAFETY -

Μαγνητικά ανυψωτικά καπακιών φρεατίων

Οι ανυψωτές μαγνητικών καπακιών Allegro έχουν σχεδιαστεί για να αφαιρούν και να αντικαθιστούν με ασφάλεια τα καλύμματα φρεατίων με ελάχιστη καταπόνηση στο σώμα. Διαθέτουν κατασκευή αλουμινίου / χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση και έχουν πτυσσόμενο σχεδιασμό για να εξασφαλίζουν εύκολη αποθήκευση και μεταφορά. Αυτοί οι ανυψωτήρες έχουν σημεία ανύψωσης διπλής θέσης για να χαλαρώσουν τα πιο επίμονα καλύμματα φρεατίων και είναι ικανά να μετακινήσουν καλύμματα φρεατίων με διάμετρο έως 36 ίντσες. Με μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 900 lb, αυτοί οι ανυψωτήρες διατίθενται σε ασημί, αλουμίνιο και πορτοκαλί χρώματα.

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΥλικό κούκλαςΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9401-20-----Ατσάλι-€287.51
B9401-25--Ατσάλι----€2,275.64
C9401-35500 lbs.Πορτοκαλί-34 "13 "Αλουμίνιο8"€1,810.97
D9401-25A660 lbs.ΑσημένιοΑλουμίνιο79 "12 "Αλουμίνιο30 1 / 2 "€2,954.10
D9401-26A900 lbs.-Αλουμίνιο44 "72 "Αλουμίνιο12 "€3,207.38
B9401-26900 lbs.ΠορτοκαλίΑτσάλι79 "12 "Ατσάλι30 1 / 2 "€2,871.12
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9401-283 1 / 10 "7"3 1 / 10 "€1,035.49
A9401-28S3 2 / 5 "8"3 1 / 2 "€1,301.24
ALLEGRO SAFETY -

Σταυρός ασφαλείας φρεατίων

Ο σταυρός ασφάλειας φρεατίων Allegro είναι ένα πλαίσιο δύο ράβδων που μπλοκάρει στη μέση για να μειώσει το μέγεθος ανοίγματος του σωλήνα αποχέτευσης, περιορίζοντας τις πιθανότητες πτώσης στον αεραγωγό αποχέτευσης. Ο μοναδικός σταυρός ασφαλείας φρεατίων εγκαθίσταται σε δευτερόλεπτα, αποθηκεύεται άνετα και προκαλεί μηδενική ζημιά στην οπή αποχέτευσης ή στο δρόμο. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, κάθε μπάρα φέρει ετικέτα με αυτοκόλλητα προειδοποίησης και αριθμημένη για εύκολη εγκατάσταση.

ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9406-30-€286.36
A9406-24-€276.82
A9406-36AΡυθμιζόμενος σταυρός ασφαλείας μεγάλου φρεατίου€775.47
A9406-24AΡυθμιζόμενος σταυρός ασφαλείας μικρού φρεατίου€736.15
ALLEGRO SAFETY -

Προστατευτικό φρεατίων

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
9401-12AD2GEZ€331.83
ALLEGRO SAFETY -

Μαγνητική προέκταση ανυψωτικού καπακιού, ατσάλι, πορτοκαλί

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
9401-33AG2XKP€224.32
ALLEGRO SAFETY -

Ανοξείδωτο ατσάλι κάλυμμα φρεατίων

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
9401-32AG2XKN€289.25
ALLEGRO SAFETY -

Twin Magnet Spreader Bar Steel Μαύρο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
9401-31AG2XKM€274.16
ALLEGRO SAFETY -

Προσαρμογέας, 250 λίβρες.

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
9401-30AG2XKL€276.91
ALLEGRO SAFETY -

Ανθεκτικοί τροχοί 10 ιντσών, πακέτο 2

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
9401-29AE6CGE€469.91

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;