Πινέζες Lynch

Φίλτρα

Οι ακίδες Lynch ή οι καρφίτσες κλικ χρησιμοποιούνται για την αποτροπή ολίσθησης τροχού ή περιστροφικού στοιχείου από τον άξονα στον οποίο κινείται. Το αντικείμενο μπορεί να γλιστρήσει καθώς κινείται ένας άξονας. Οι καρφίτσες Lynch το αποτρέπουν εμποδίζοντας το αντικείμενο.
BUYERS PRODUCTS -

Πινέζες Lynch

ΣτυλΜοντέλοΜήκος συνδετήραΜήκοςPin Dia.Ωφέλιμο μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A6600011 3 / 4 "1 / 4 "1 1 / 2 "€0.92
A6600611 3 / 4 "5 / 16 "1 7 / 16 "€0.74
B6601011 3 / 4 "7 / 16 "1 1 / 2 "€1.26
A6600311 13 / 32 "3 / 16 "1 7 / 64 "€0.66
C6601522 "7 / 16 "1 1 / 2 "€1.44
ITW BEE LEITZKE -

Πινέζες Lynch

ΣτυλΜοντέλοΜήκος συνδετήραφινίρισμαΜήκοςPin Dia.Ωφέλιμο μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3ΗLA81Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο1 1 / 4 "3 / 16 "1"€27.47
BWWG-LPZ-437-1500A-H1Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο1 3 / 4 "7 / 16 "1 1 / 2 "€36.61
C3ΗLC11Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο1 9 / 16 "1 / 4 "1 1 / 4 "€18.41
DWWG-LPZ-187-12501Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο1 9 / 16 "3 / 16 "1 1 / 4 "€17.89
E3ΗLC31Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο1 9 / 16 "7 / 16 "1 23 / 64 "€23.57
FWWG-LPCZ-187-12501Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο1 9 / 16 "3 / 16 "1 1 / 4 "€24.65
GWWG-LPCZ-250-12501Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο1 9 / 16 "1 / 4 "1 1 / 4 "€26.62
H3ΗLD21Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο1 31 / 32 "7 / 16 "1 23 / 64 "€27.30
I3ΗLC51Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο1 31 / 32 "7 / 16 "1 23 / 64 "€38.01
J3ΗLC61Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο1 31 / 32 "7 / 16 "1 1 / 2 "€20.21
K3ΗLC21-9 / 16 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1 9 / 16 "5 / 16 "1.25 "€19.25

Πινέζες Lynch

Οι καρφίτσες Lynch ή οι καρφίτσες κλικ χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της ολίσθησης ενός τροχού ή ενός περιστροφικού στοιχείου από τον άξονα πάνω στον οποίο κινείται. Το αντικείμενο μπορεί να γλιστρήσει καθώς κινείται ένας άξονας. Οι καρφίτσες Lynch το αποτρέπουν εμποδίζοντας το αντικείμενο.

Συχνές Ερωτήσεις

Σε τι χρησιμεύει η καρφίτσα λιντσάρισμα;

Οι πείροι Lynch χρησιμοποιούνται συνήθως για τη στερέωση ζεύξεων ρυμουλκούμενου, καρφίτσες κοτσαδόρου ή θυρών. Είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν γρήγορη σύνδεση / αποσύνδεση μεταξύ των εξαρτημάτων που ζευγαρώνουν.

Τι είναι η καρφίτσα κοτσαδόρου;

Οι πείροι Cotter έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν ως μηχανισμός ασφάλισης σε παξιμάδια και μπουλόνια (με τρύπα) για ασφαλή εφαρμογή, ακόμα κι αν το παξιμάδι χαλαρώσει.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των split pins και των pins cotter;

  • Οι πείροι Cotter είναι κατασκευασμένοι από μαλακό χάλυβα και είναι κατάλληλοι για να ασφαλίζουν τα παξιμάδια στη θέση τους. Αυτοί οι πείροι εισάγονται στην οπή του μπουλονιού και λυγίζονται σε διάφορα σχήματα για να μην πέσει το παξιμάδι.
  • Οι σχισμοί είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα βαρέως τύπου και εισάγονται στην οπή για να ασφαλίσουν το παξιμάδι.

Τι είναι οι καρφίτσες κοτσαδόρου;

Οι καρφίτσες κοτσαδόρου συνδέουν δύο εξαρτήματα ζευγαρώματος και τα κρατούν στη θέση τους στο ένα άκρο χρησιμοποιώντας έναν πείρο κοτσαδόρου. Διαθέτουν μη αφαιρούμενη κάμψη ή λαβή για να μην αφαιρεθούν από την άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να εφαρμόζονται βαριά φορτία στον πείρο ράμπας.

Πώς λειτουργούν οι καρφίτσες;

Αυτές οι ακίδες κατασκευάζονται με χρήση ειδικών ποιοτήτων χάλυβα που σκληρύνονται με μια διαδικασία θερμικής επεξεργασίας, καθιστώντας τους όλκιμους και εξαιρετικά ανθεκτικούς. Όταν οδηγούνται σε χάλυβα με το κατάλληλο μηχανοκίνητο εργαλείο, το βαλλιστικό σημείο τους τρυπάει ομοιόμορφα τον χάλυβα αντί να τον τρυπήσει ή να τον σκίσει σαν ένα κοινό καρφί.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;