VESTIL Χειροκίνητες ανελκυστήρες υλικών με αναστρέψιμο πιρούνι

Τα φορτηγά ανυψωτικών χεριών Vestil είναι ειδικά σχεδιασμένα για την ανύψωση υλικού από τα ράφια, τη μετακίνηση εξοπλισμού γραφείου και την εγκατάσταση συσκευών τοίχου. Αυτά τα συμπαγή φορτηγά έχουν ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα και αλουμίνιο και διαθέτουν δύο χαλύβδινα πιρούνια που μπορούν να ανυψωθούν / χαμηλώσουν στο βέλτιστο ύψος για εύκολη φόρτωση / εκφόρτωση. Λειτουργούν με χειροκίνητο βαρούλκο που περιλαμβάνει αναστρέψιμη λαβή και συσκευή συγκράτησης για να ασφαλίζει το φορείο κατά τη μεταφορά, διασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια του χειριστή. Τα φορτηγά ανύψωσης Vestil διαθέτουν επιπλέον δύο πίσω και δύο μπροστινούς περιστρεφόμενους τροχούς για καλύτερη ευελιξία και έναν μηχανισμό ιστών δύο σταδίων με ένα τηλεσκοπικό εσωτερικό πλαίσιο ιστού (σε επιλεγμένα μοντέλα) για να παρέχει διαφορετικά εύρη ύψους. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα φορητά ανυψωτικά οχήματα, διαθέσιμα σε στάνταρ σχέδια και καρότσια Raptor Supplies, εξουσιοδοτημένος διανομέας Vestil.

Φίλτρα

VESTIL -

Σειρά A-LIFT Hand Winch Lift Trucks, Straddle Design

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΕσωτερικό πλάτος StraddleΧωρητικότηταΒάθοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΜέγιστη. Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιούΜέγιστη. Ύψος πιρουνιούΕξωτερικό πλάτος StraddleΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AA-LIFT-R-HPΦορτηγό ανυψωτικών χεριών12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "€2,326.69
BA-LIFT-RΑνύψωση υλικών με αναστρέψιμο πιρούνι12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "€2,030.11
CA-LIFT-SΑνελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού21 3/4 "έως 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "έως 43 7/8"€1,997.20
DA-LIFT-S-HPΑνελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού21 3/4 "έως 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "έως 43 7/8"€2,413.93
EA-LIFT-S-EHPΑνελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού21 3/4 "έως 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "έως 43 7/8"€2,316.51

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;