Φιλτραρισμένοι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες ανεφοδιασμού λιγότερο Drive Pkg

Φίλτρα

DAYTON -

Ανεμιστήρες τροφοδοσίας, ιμάντα κίνησης

Οι φυγοκεντρικοί αναπνευστήρες τροφοδοσίας Dayton παρέχουν απρόσκοπτο, φιλτραρισμένο αέρα μακιγιάζ σε εμπορικά και θεσμικά κτίρια. Αυτοί οι αναπνευστήρες που περιλαμβάνονται στη λίστα cUL και UL διαθέτουν κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα βαρέως τύπου και μονωτήρες νεοπρενίου για μείωση των κραδασμών και του θορύβου. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους αναπνευστήρες τροφοδοσίας, που διατίθενται σε μήκη βάσης 28-1/2, 32-1/2, 42 και 46 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΠλάτος στέγασηςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΚινητήρας HPΤοποθεσία τοποθέτησηςΕύρος RPMΆξονας Dia. Sheave EndShaft Dia. Άκρο τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4YC8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 έως 1 1/2Τοίχος ή στέγηαπό 415 έως 10903 / 4 "3 / 4 "€2,323.10
A4YC4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 έως 1 1/2Τοίχος ή στέγηαπό 550 έως 8903 / 4 "3 / 4 "€2,929.41
A4YC8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3/4 έως 2Στέγηαπό 535 έως 8201"1"€3,003.42
A5AU5675 "42 "42 "2 σε 7 1 / 2Στέγηαπό 573 έως 8411"1"€4,248.84
A5AU5784 "46 "46 "από 5 έως 10Στέγηαπό 642 έως 8041-7 / 16 "1-7 / 16 "€7,313.25

Φιλτραρισμένοι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες ανεφοδιασμού λιγότερο Drive Pkg

Φιλτραρισμένοι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες παροχής ανεπεξέργαστου & φιλτραρισμένου αέρα μακιγιάζ για εφαρμογές σε αποθήκες και εμπορικές κουζίνες. Αποτελούν αέρα στους εσωτερικούς χώρους όταν ο εσωτερικός αέρας δεν μπορεί να ανακυκλωθεί και πρέπει να εξαεριστεί. Αυτοί οι αναπνευστήρες έχουν γαλβανισμένη κατασκευή από χάλυβα με απομονωτές νεοπρενίου για αντοχή και αντοχή και μείωση των δονήσεων και του θορύβου. Οι αναπνευστήρες διαθέτουν καιρικές κουκούλες με εύκολα καθαρίσιμα φίλτρα αλουμινίου για τη σύλληψη σκόνης και άλλων ρύπων που υπάρχουν στον αέρα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών Ντέιτον φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες ανεφοδιασμού χωρίς πακέτα κίνησης για προσαρμογή αναπνευστήρων σύμφωνα με συγκεκριμένες εφαρμογές

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;