PARKER Φίλτρα περιβλήματα

Ελαφριά δοχεία ενσωματωμένα με μπουλόνια ταλάντευσης για γρήγορη, εύκολη υπηρεσία ανοίγματος και κλεισίματος. Ελάτε εξοπλισμένα με πόδια από ψευδάργυρο για τη διατήρηση της δομικής ακεραιότητας και τη μείωση των αντιδράσεων οξείδωσης σε εκτεθειμένες επιφάνειες

Φίλτρα

PARKER -

Σκάφη φίλτρου πολλαπλών φυσιγγίων σειράς Fulflo, ασημί

Τα δοχεία φίλτρου πολλαπλών φυσιγγίων της σειράς Parker Fulflo EH επιτρέπουν αποτελεσματική διήθηση μιας ποικιλίας υγρών, όπως φορητό νερό, ψυκτικά, λιπαντικά, διαλύτες, βρώσιμα έλαια και άλλα. Αυτές οι ελαφριές και γυαλιστερές μονάδες από ανοξείδωτο χάλυβα διαθέτουν κλείσιμο με ταλαντευόμενο μπουλόνι με στεγανοποιήσεις δακτυλίου O για στεγανοποίηση λαδιού και εύκολη πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα και το φυσίγγιο φίλτρου. Διαθέτουν επιπλέον στάνταρ αεραγωγούς / αποχετεύσεις NPT και συμπαγή σχεδιασμό για ελάχιστη πτώση πίεσης. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα δοχεία φίλτρου πολλαπλών φυσιγγίων, διαθέσιμα σε επιλογές μέγιστης πίεσης 100 και 150 PSI.

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΡυθμός ροήςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AEHG01S1T3.553.514 "100€381.94
AEHG01D1T3.5103.524mm100€481.15
AEHG11T3F9-9/6416550-51/6455-45/64150€3,608.57
AEHG05Q2T121001259150€1,652.63
AEHG05T2T12751249150€1,664.05
AEHG07Q2T141401462150€2,607.22
AEHG11Q3F18-17/6422018-17/6465.156150€4,011.56
PARKER -

Σειρά φίλτρου BSSB, ανοξείδωτο ατσάλι

Τα φίλτρα φίλτρων της σειράς Parker BSSB έχουν σχεδιαστεί για προδιήθηση, στίλβωση και διαύγαση νερού και άλλων διαβρωτικών υγρών, όπως πετροχημικά, ψυκτικά, νερό επεξεργασίας, διαλύτες και πεπιεσμένος αέρας & υδραυλικά έλαια. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν κάτω κάθισμα με ελατήριο για στεγανοποίηση φυσιγγίων και κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι 316 για χρήση σε υγρά περιβάλλοντα. Διαθέτουν επίσης σύνδεση εσωτερικού σωλήνα για εύκολη εγκατάσταση και κιτ στήριξης για εύκολη τοποθέτηση. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα δοχείων φίλτρου μονής κασέτας, που διατίθενται σε ρυθμούς ροής που κυμαίνονται από 5 έως 15 gpm.

ΣτυλΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΡοήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ABSSB10-1SD5 gpm13 "13 "5 gpm€1,496.32
ABSSB10-3 / 4SD5 gpm12.75 "12.75 "5 gpm€1,187.93
ABSSB20-1SD10 gpm23.13 "23.125 "10 gpm€2,153.21
ABSSB20-3 / 4SD10 gpm22.875 "22.875 "10 gpm€1,644.23
ABSSB30-1SD15 GPM33.25 "33.25 "15 gpm€2,439.78
PARKER -

Σκάφος φίλτρου πολλαπλών κασετών, χάλυβας άνθρακα

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΧρώμαΔιάμετροςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.ΠλάτοςΡυθμός ροήςΥλικό κεφαλήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACHG5D2T--7.65 "175 psi250 F-50 gpm304 από ανοξείδωτο ατσάλι€6,662.25
ACHG5T2T--7.65 "175 psi250 F-75 gpm304 από ανοξείδωτο ατσάλι€6,847.29
ACHC5S2T-Γκρί7.65 "175 psi250 F-25 gpmΆνθρακα€3,346.55
ACHC5D2T-Γκρί7.65 "175 psi250 F-50 gpmΆνθρακα€3,660.10
ACHC5T2T-Γκρί7.65 "175 psi250 F-75 gpmΆνθρακα€3,499.52
ACHG5S2T--7.65 "175 psi250 F-25 gpm304 από ανοξείδωτο ατσάλι€6,559.40
BB10-3 / 4SD-----4 5 / 16 "--€301.11
BΒ10-1SD5 gpmΜαύρη3 5 / 8 "150 psi200 F3.62 "5 gpmΆνθρακα€454.53
CΦΕ6-1-230 gpmΓκρί12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "30 gpmΆνθρακα€4,101.64
DFE6-1-2F30 gpmΓκρί14 1 / 2 "150 psi450 F14.5 "30 gpmΆνθρακα€4,204.17
E4LFE6-1-230 gpmΑσημένιο12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "30 gpm304L από ανοξείδωτο χάλυβα€7,260.47
F4LFE6-1-2F30 gpmΑσημένιο14 1 / 2 "150 psi450 F14.5 "30 gpm304L από ανοξείδωτο χάλυβα€7,692.21
CΦΕ6-3-290 GPMΓκρί12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "90 gpmΆνθρακα€4,045.77
DFE6-3-2F90 GPMΓκρί14 1 / 2 "150 psi450 F14.5 "90 gpmΆνθρακα€4,839.06
E4LFE6-3-290 GPMΑσημένιο12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "90 gpm304L από ανοξείδωτο χάλυβα€8,058.68
F4LFE6-3-2F90 GPMΑσημένιο14 1 / 2 "150 psi450 F14.5 "90 gpm304L από ανοξείδωτο χάλυβα€8,212.10

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;