PROTO Ηλεκτρονικά γαλλικά κλειδιά

Ηλεκτρονικά κλειδιά ροπής σχεδιασμένα για στερέωση παξιμαδιών και μπουλονιών σε ακριβείς πιέσεις ροπής για βαθμονόμηση αυτοκινήτων, βιομηχανικών μηχανημάτων και υδραυλικού εξοπλισμού. Ψηφιακή οθόνη με οπτικές ειδοποιήσεις & ηχητικό βομβητή για την παροχή ακριβούς ροπής. Διατίθεται σε παραλλαγές αποφοίτησης 0.01, 0.1 και 1 Nm

Φίλτρα

Για να αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο ή το υποσφίξιμο των συνδετήρων, τα ηλεκτρονικά δυναμόκλειδα Proto παρέχουν ακριβή ένδειξη ροπής σε μια ψηφιακή οθόνη. Μετρούν τη δύναμη στροφής ηλεκτρονικά για μεγαλύτερη...Διάβασε περισσότερα
PROTO -

Γαλλικά κλειδιά ροπής κλήσης

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑποφοίτησηΤύπος μέτρησηςΣυνολικό μήκοςΟπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJ63491"1 NmFoot-Pound / Newton-Meter77 "Κίτρινο, πράσινο και κόκκινο φως, μπιπ€4,301.84
BJ63511"1 NmΊντσα-λίβρα / Newton-μετρητής125 "Κίτρινο φως κατά την προσέγγιση, πράσινο και μπιπ στο στόχο, κόκκινο και διαλείπουσα ηχητικό σήμα όταν υπερβαίνει τη στροφή€5,465.36
CJ63461 / 2 "0.1 NmΊντσα-λίβρα / Newton-μετρητής22 "Κίτρινο φως κατά την προσέγγιση, πράσινο και μπιπ στο στόχο, κόκκινο και διαλείπουσα ηχητικό σήμα όταν υπερβαίνει τη στροφή€1,325.61
DJ63391 / 4 "0.01 NmΊντσα-λίβρα / Newton-μετρητής11 "Κίτρινο φως κατά την προσέγγιση, πράσινο και μπιπ στο στόχο, κόκκινο και διαλείπουσα ηχητικό σήμα όταν υπερβαίνει τη στροφή€1,029.68
DJ63421 / 4 "0.01 NmΊντσα-λίβρα / Newton-μετρητής11 "Κίτρινο φως κατά την προσέγγιση, πράσινο και μπιπ στο στόχο, κόκκινο και διαλείπουσα ηχητικό σήμα όταν υπερβαίνει τη στροφή€1,066.89
AJ63473 / 4 "0.1 NmΊντσα-λίβρα / Newton-μετρητής22 "Κίτρινο φως κατά την προσέγγιση, πράσινο και μπιπ στο στόχο, κόκκινο και διαλείπουσα ηχητικό σήμα όταν υπερβαίνει τη στροφή€2,846.90
DJ63453 / 8 "0.01 NmΊντσα-λίβρα / Newton-μετρητής11 "Κίτρινο φως κατά την προσέγγιση, πράσινο και μπιπ στο στόχο, κόκκινο και διαλείπουσα ηχητικό σήμα όταν υπερβαίνει τη στροφή€1,180.84
CJ6345B3 / 8 "0.1 NmΊντσα-λίβρα / Newton-μετρητής22 "Κίτρινο φως κατά την προσέγγιση, πράσινο και μπιπ στο στόχο, κόκκινο και διαλείπουσα ηχητικό σήμα όταν υπερβαίνει τη στροφή€1,186.17
DJ6345A3 / 8 "0.01 NmΊντσα-λίβρα / Newton-μετρητής11 "Κίτρινο φως κατά την προσέγγιση, πράσινο και μπιπ στο στόχο, κόκκινο και διαλείπουσα ηχητικό σήμα όταν υπερβαίνει τη στροφή€1,180.97
PROTO -

Ηλεκτρονικά γαλλικά κλειδιά

Τα ηλεκτρονικά κλειδιά της Proto χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση των παξιμαδιών και των μπουλονιών, καθώς και για την παροχή πρόσθετης μόχλευσης για τη σύσφιξη δύσκολων και δυσπρόσιτων εξαρτημάτων. Αυτά τα γαλλικά κλειδιά διαθέτουν μια ευανάγνωστη οθόνη LCD με μεγάλα ψηφία που προσφέρει τρεις τρόπους λειτουργίας: Track Mode, Peak Hold και Auto Clear. Είναι επιπλέον εξοπλισμένα με ηχητικό βομβητή που βοηθά στον εντοπισμό πότε πλησιάζουν ή πληρούνται οι επιθυμητές ζώνες ροπής. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των κλειδιών που διατίθενται σε συνολικά μήκη 14 ιντσών, 16.5 ιντσών και 20 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαΜέγεθος οδήγησηςεπικεφαλής ΤύποςΣυνολικό μήκοςΠηγή ενέργειαςΟπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJ6114BT------€1,273.18
BJ6020EA------€3,389.12
CJ6112BT------€1,126.07
DJ6012EFX+ / -% 23 / 8 "Σταθερό16 45 / 64 "(2) Μπαταρίες AAΦώτα LED με βομβητή€819.08
EJ6014E+ / -% 21 / 2 "Σταθερό25 39 / 64 "(2) Μπαταρίες AAΦώτα LED με βομβητή€973.22
FJ6061EFX+ / -% 21 / 4 "Σταθερό15 39 / 64 "(2) Μπαταρίες AAΦώτα LED με βομβητή€724.07
GJH4-250RB+ /-2%1 / 4 "Ratcheting αναστρέψιμη20.5 "Μπαταρία AAΚίτρινο φως κατά την προσέγγιση, πράσινο και μπιπ στο στόχο, κόκκινο και διαλείπουσα ηχητικό σήμα όταν υπερβαίνει τη στροφή€958.79
HJ6012EA+ / -% 21 / 4 "Σταθερό16 45 / 64 "(2) Μπαταρίες AAΦώτα LED με βομβητή€1,029.01
IJ6014EFX+ / -% 21 / 2 "Σταθερό25 13 / 16 "(2) Μπαταρίες AAΦώτα LED με βομβητή€904.21

Χαρακτηριστικά

  • Το εκτεταμένο εύρος λειτουργίας τους εμφανίζεται στην οθόνη LCD με μεγάλα, ευανάγνωστα ψηφία. Οι ενδείξεις μετρώνται σε μονάδες ft-lb και Nm.
  • Παρέχουν ακρίβεια +/-1% και στις δύο κατευθύνσεις. Η ακρίβεια ορισμένων μοντέλων εκτείνεται στο +/-2%.
  • Η ακρίβεια κυμαίνεται από 10 έως 100% της πλήρους κλίμακας.
  • Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ένα πατενταρισμένο περιστροφικό πλαίσιο που επιτρέπει στην οθόνη LCD και το πληκτρολόγιο να περιστρέφονται 360 μοίρες για εύκολη προβολή.
  • Η ζώνη στόχου ροπής, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί από 1% έως 10%, υποδεικνύει πότε πλησιάζει το επιθυμητό όριο ροπής.
  • Διαθέτουν οπτικές και ηχητικές ειδοποιήσεις, με το «κίτρινο» φως να δείχνει το χαμηλό άκρο της ζώνης, το «Πράσινο» φως και τον ήχο βομβητή που υποδεικνύει ότι ο στόχος έχει επιτευχθεί και το «Κόκκινο» φως με διακοπτόμενο βομβητή που υποδεικνύει υπερβολική ροπή.
  • Οι χρήστες μπορούν να στοχεύσουν τις ρυθμίσεις ροπής με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού.
  • Αυτά τα κλειδιά διαθέτουν τεχνολογία μανόμετρο καταπόνησης στρέψης για βελτιωμένη ακρίβεια.
  • Για την προστασία της οθόνης, ο περιστροφικός επιλογέας περιβάλλεται από μεταλλικά τοιχώματα.
  • Αυτές οι μονάδες έχουν γρήγορο ρυθμό δειγματοληψίας για να διατηρούν υψηλή ακρίβεια.

Μηχανισμός εργασίας

  • Αυτές οι μονάδες διαθέτουν οθόνη ψηφιακής ανάγνωσης που επιτρέπει στο χρήστη να προγραμματίσει το όριο ροπής.
  • Ένας μετρητής τάσης που είναι προσαρτημένος στη ράβδο στρέψης στέλνει ένα σήμα στον μορφοτροπέα, ο οποίος καθορίζει τη δύναμη της ροπής ανά μονάδα και την εμφανίζει στην οθόνη.
  • Οι λυχνίες LED και το ηχητικό σήμα ειδοποίησης ειδοποιούν τον χρήστη όταν πλησιάζει / έχει επιτευχθεί η επιθυμητή ρύθμιση ροπής.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ASME B107.28
  • ISO 6789

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορείτε να βαθμονομήσετε μόνοι σας ένα δυναμόκλειδο;

Για να βαθμονομήσετε μόνοι σας ένα δυναμόκλειδο, καθορίστε τον λόγο βαθμονόμησης και πολλαπλασιάστε τον με την απαιτούμενη ροπή στρέψης μπουλονιού.

Πώς ρυθμίζετε τη ροπή στρέψης σε ένα δυναμόκλειδο;

  • Γυρίστε το πόμολο στο άκρο της λαβής του κλειδιού δεξιόστροφα.
  • Αυτό σφίγγει το κλειδί και ρυθμίζει το επίπεδο ροπής στο κλειδί.
  • Εάν χρειάζεται να ρυθμίσετε ξανά τη ροπή, χαλαρώστε το κουμπί και γυρίστε τη λαβή στην επιθυμητή ροπή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;