VESTIL Σφραγίδες αποβάθρας

Οι σφραγίδες αποβάθρας Vestil κατασκευάζονται από επιφάνειες βινυλίου ενισχυμένες από νάιλον, παρέχοντας ανώτερη αντοχή στο σχίσιμο σε σύγκριση με το Hypalon και διαθέτουν χημικά σφραγισμένα άκρα για την πρόληψη της διείσδυσης υγρασίας. Αυτές οι στεγανοποιήσεις είναι τοποθετημένες και κολλημένες σε ένα βαρέως τύπου ξύλινο κοντάκι, που περιλαμβάνει μια σήραγγα διαφυγής αέρα πλήρους ύψους.

Φίλτρα

VESTIL -

Σφραγίδες αποβάθρας σειράς D

ΣτυλΜοντέλοΠροβολήΜήκοςΠλάτοςΎψοςΜέγιστη. Πλάτος πόρταςΜέγιστη. Ύψος πόρταςΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AD-350-1010 "-120 "120 "-9 πόδια.Μαύρο, Κίτρινο€1,647.44
RFQ
BD-150-1010 "-120 "108 "-96 "Μαύρο, Κίτρινο€1,583.18
CD-350-1111 "-120 "120 "-9 πόδια.Μαύρο, Κίτρινο€1,715.22
DD-150-1111 "-120 "108 "-96 "Μαύρο, Κίτρινο€1,405.85
ED-150-1212 "-120 "108 "-96 "Μαύρο, Κίτρινο€1,821.19
FD-350-1212 "-120 "120 "-9 πόδια.Μαύρο, Κίτρινο€2,117.21
GD-150-1313 "-120 "108 "-96 "Μαύρο, Κίτρινο€1,527.69
HD-350-1313 "-120 "120 "-9 πόδια.Μαύρο, Κίτρινο€1,766.79
ID-150-1414 "-120 "108 "-96 "Μαύρο, Κίτρινο€1,726.64
JD-350-1414 "-120 "120 "-9 πόδια.Μαύρο, Κίτρινο€1,968.73
KD-350-1515 "-120 "120 "-9 πόδια.Μαύρο, Κίτρινο€1,982.99
LD-150-1515 "-120 "108 "-96 "Μαύρο, Κίτρινο€1,770.95
MD-350-1616 "-120 "120 "-9 πόδια.Μαύρο, Κίτρινο€2,033.12
ND-150-1616 "-120 "108 "-96 "Μαύρο, Κίτρινο€1,792.56
OD-350-1717 "-120 "120 "-9 πόδια.Μαύρο, Κίτρινο€2,080.26
PD-150-1717 "-120 "108 "-96 "Μαύρο, Κίτρινο€1,818.28
QD-150-1818 "-120 "108 "-96 "Μαύρο, Κίτρινο€1,849.81
RD-350-1818 "-120 "120 "-9 πόδια.Μαύρο, Κίτρινο€2,124.76
SD-350-1919 "-120 "120 "-9 πόδια.Μαύρο, Κίτρινο€2,169.17
TD-150-1919 "-120 "108 "-96 "Μαύρο, Κίτρινο€1,868.48
UD-150-2020 "-120 "108 "-96 "Μαύρο, Κίτρινο€2,017.14
VD-350-2020 "-120 "120 "-9 πόδια.Μαύρο, Κίτρινο€2,560.15
VESTIL -

Σειρά D-150/650 Dock Seal/Shelter Συνδυασμοί

ΣτυλΜοντέλοΎψος κεφαλίδαςΠροβολήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AD-150 / 650-104"10 "€2,037.50
RFQ
BD-150 / 650-124"12 "€2,126.55
CD-150 / 650-114"11 "€1,864.04
DD-150 / 650-206"20 "€2,307.85
ED-150 / 650-136"13 "€1,939.94
FD-150 / 650-156"15 "€2,053.13
GD-150 / 650-176"17 "€2,104.68
HD-150 / 650-146"14 "€2,013.10
ID-150 / 650-166"16 "€2,087.51
JD-150 / 650-186"18 "€2,144.79
KD-150 / 650-196"19 "€2,166.15
VESTIL -

Σειρά DRAFT Dock Seal Draft Blockers

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΣΧΕΔΙΟ-1818 "€169.34
BΣΧΕΔΙΟ-2424 "€185.47
CΣΧΕΔΙΟ-3636 "€304.79
VESTIL -

Δεξιά σφραγίδα αποβάθρας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
35-514-016CJ3EMC€578.51
δείτε Λεπτομέρειες

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;