ALLEGRO SAFETY Συστήματα ψύξης αεροπορικής εταιρείας

Τα συστήματα ψύξης της αεροπορικής εταιρείας Allegro είναι ιδανικά για τυπικά πάνελ φιλτραρίσματος πίεσης, συμπιεστές αέρα αναπνοής και αντλίες αέρα περιβάλλοντος για την ψύξη του αέρα που αναπνέει κατά τη διέλευση του πηνίου. Αυξάνουν την άνεση του χρήστη και την παραγωγικότητα των εργαζομένων με αναπνευστήρες τύπου κουκούλας και μάσκες τύπου C αεροπορικής εταιρείας χαμηλής πίεσης.

Φίλτρα

Τα συστήματα ψύξης αεροπορικών εταιρειών παρέχουν δροσερό και φρέσκο ​​αέρα χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα που παρέχεται μέσω αντλιών αέρα ή ψυκτών. Είναι ιδανικά για χρήση με τυπικά πάνελ φίλτρου πίεσης και αναπνευστήρες.
ALLEGRO SAFETY -

Φορητά συστήματα ψύξης αερογραμμών

Το φορητό σύστημα ψύξης αεροπορικών εταιρειών Allegro είναι κατάλληλο για την παροχή φρέσκου αναπνεύσιμου αέρα στα καλύμματα των εργαζομένων. Αυτά τα συστήματα ψύξης είναι ικανά να μειώσουν τη θερμοκρασία του αέρα από 180 βαθμούς F έως και 50 βαθμούς F και συνδέονται με την αντλία αέρα περιβάλλοντος μέσω εισόδου μήκους 5 ιντσών, τροφοδοτώντας την αεροπορική εταιρεία χρησιμοποιώντας έναν ανθεκτικό συζεύκτη "Chicago Style". Είναι εξοπλισμένα με ρυθμιζόμενη βαλβίδα εκτόνωσης που βοηθά στη ρύθμιση της ροής του αέρα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα φορητά συστήματα ψύξης αεροπορικών εταιρειών, διαθέσιμα σε παραλλαγές μέγιστης πίεσης 15 psi και 150 psi.

ΣτυλΜοντέλοΣτυλ σύζευξης εισόδουΣτυλΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9820-LPΣικάγο στυλΧαμηλή πίεση28 "€1,086.67
B9820-ΗΡHansenΥψηλή πίεση26 "€1,360.10

Συχνές Ερωτήσεις

Σε τι χρησιμεύουν οι ανακουφιστικές βαλβίδες;

Οι ανακουφιστικές βαλβίδες έχουν σχεδιαστεί για τον έλεγχο της πίεσης σε συστήματα ρευστού και πεπιεσμένου αέρα. Αυτές οι βαλβίδες ανοίγουν με αύξηση της πίεσης του συστήματος.

Ποια αξεσουάρ είναι συμβατά με τα φορητά συστήματα ψύξης αεροπορικών εταιρειών Allegro;

Τα φορητά συστήματα ψύξης αεροπορικών εταιρειών Allegro μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τις αντλίες αναπνοής αέρα 1, 2 ή 3 εργαζομένων της μάρκας.

Σε τι χρησιμεύει ένας σύνδεσμος Σικάγο;

Οι σύνδεσμοι Σικάγο, γνωστοί και ως σύνδεσμοι γενικής χρήσης, χρησιμοποιούνται συνήθως σε σωλήνες για τη σύνδεση πνευματικών εργαλείων σε μια πηγή πεπιεσμένου αέρα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;