AVALON MANUFACTURING

Φριτέζα ντόνατ, ηλεκτρική, 24 x 24 ίντσες Μέγεθος, 208-240 V
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL6XGB
Μοντέλο: ADF24E
€10,677.55/μονάδα
RFQ
Sub Merger Screen, Μέγεθος 24 ιντσών, Ηλεκτρική
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL6XGC
Μοντέλο: ASUB24-E
€922.09/μονάδα
RFQ
Φίλτρο λίπους λαδιού, Ύψος 20 ιντσών, 115 V, συχνότητα 60 Hz, Μονοφασικό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL6XGD
Μοντέλο: ARF24-E
€4,931.18/μονάδα
RFQ
Στεγανωτική οθόνη τηγανίσματος, μέγεθος 23 x 23 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL6XGE
Μοντέλο: DS2323-S
€93.55/μονάδα
RFQ
Τζάμια, Οθόνη Ψύξης, Μέγεθος 24 x 24 ίντσες, Nickle
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL6XGF
Μοντέλο: CR2424
€53.45/μονάδα
RFQ
Ερμάριο στεγανοποίησης, 2 πόρτες, 120V, 50-60 Hz, ανοξείδωτο ατσάλι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL6XGG
Μοντέλο: P264SC-2
€8,940.27/μονάδα
RFQ
Γυάλισμα ντόνατ, μέγεθος 24 x 24 ιντσών, τηγάνι από ανοξείδωτο χάλυβα με αποστράγγιση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL6XGH
Μοντέλο: AFG24T
€3,287.45/μονάδα
RFQ
Hot Icing Conditioner, Ύψος 9 ίντσες, Πλάτος 26 ίντσες, Βάθος 24 ίντσες, 1500 Watt, 120 VAC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL6XGJ
Μοντέλο: HI24-2-8Q-S
€5,332.09/μονάδα
RFQ
Θερμαινόμενο γλάσο, Τραπέζι υαλοπίνακα, Μέγεθος 24 ιντσών, 120V
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL6XGK
Μοντέλο: HI24G24
€8,004.82/μονάδα
RFQ
Ράφι ψύξης, Χωρητικότητα 16 Pan, Ύψος 65 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL6XGL
Μοντέλο: ACR16S
€2,124.82/μονάδα
RFQ
Ράφι ψύξης, Χωρητικότητα 32 Pan, Ύψος 65 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL6XGM
Μοντέλο: ACR32S
€3,995.73/μονάδα
RFQ
Κάδος συστατικών, Ύψος 26 ίντσες, Πλάτος 14 ίντσες, Ανοξείδωτος χάλυβας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL6XGN
Μοντέλο: AIB150
€1,122.55/μονάδα
RFQ
Κάδος συστατικών, Ύψος 31 ίντσες, Πλάτος 18 ίντσες, Ανοξείδωτος χάλυβας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL6XGP
Μοντέλο: AIB150-3C
€2,218.36/μονάδα
RFQ

Σχετικά με την AVALON MANUFACTURING

Για περισσότερα από 94 χρόνια, η Avalon Manufacturing παρέχει εξοπλισμό ντόνατ και αρτοποιίας. Ο εκτενής κατάλογός του περιλαμβάνει ηλεκτρικές φριτέζες φυσικού αερίου και αερίου ανάφλεξης. φίλτρα συντόμευσης, ντουλάπια στεγανοποίησης, τζάμια ντόνατ, σταθμοί ζεστού πάγου, κάδοι υλικών, αποχετεύσεις οθόνης, ράφια ψύξης και κούκλες. Οι κάδοι συστατικών της Avalon είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτουν καλυμμένες γωνίες και ανοιγόμενα καπάκια από ανοξείδωτο ατσάλι. Αυτές οι μονάδες είναι τοποθετημένες σε περιστρεφόμενους τροχούς 3 ιντσών χωρίς σήμανση για να επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση των συστατικών από το ένα μέρος στο άλλο. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν 2 ή 3 διαμερίσματα για να χωρίζουν εύκολα τα χύδην συστατικά εύκολα σε μία μεταφερόμενη μονάδα. Τα ντουλάπια στεγανοποίησης Avalon έχουν αφαιρούμενες πόρτες, εσωτερικά ράφια, στηρίγματα και μονάδες θέρμανσης. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν χειριστήρια εξωτερικά τοποθετημένα για να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις χωρίς να ανοίγουν την πόρτα. Διατίθενται σε παραλλαγές από ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο.
Μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου / ζωντανής συνομιλίας / WhatsApp, είτε να υποβάλετε τη φόρμα σε αυτήν τη σελίδα για να λάβετε το αντίστοιχο μέρος που χρειάζεστε σήμερα!

Αίτημα MRO Sourcing

Διεύθυνση

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Υποστήριξη

+31 20 2170638info@raptorsupplies.com